スライサー TBミートスライサー
調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。
4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。
ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。
刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。
刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。
- 質量(kg)
- 15.5
- 消費電力(W)
- 180
- 電源(単相/V)
- 100
- 定格時間(分)
- 15
- 切断能力(高さ×幅)(mm)
- 130×180
- 刃長(cm)
- 25
- 厚さ調整範囲(mm)
- 0~12
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※肉・ハム等の食材をスライスする機械の為、冷凍の食材や骨のついた肉・魚は、ご使用にならないで下さい。故障の原因になります。
※こちらの商品は支払方法にて「代引き」を使用することはできません。予めご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
切さい機 の新着商品
カテゴリ




















![電動キャベツー用部品 刃物固定具 ハッピージャパン[厨房用品] 電動キャベツー用部品 刃物固定具 ハッピージャパン[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










