カテゴリ

  • 農業機械(3,051)
  • パソコン/周辺機器(1,209)
  • トラック用品・パーツ(726)
  • ねじ・ボルト・釘(434)
  • 科学研究・開発用品(279)
  • 制御機器(256)
  • 作業工具(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 電気材料(134)
  • 医療(127)
  • メカニカル部品(120)
  • 物流用品(109)
  • 店舗什器・備品(98)
  • 測定用品(87)
  • 作業服(86)
  • 建築金物(68)
  • 機構部品(67)
  • 家電(53)
  • 安全標識(51)
  • オフィス家具(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 切削工具(36)
  • 事務用品(35)
  • 厨房用品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 安全保護具(30)
  • 手袋(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • バイク部品(27)
  • トラック純正部品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 防災用品(19)
  • 研磨材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 清掃用品(17)
  • 日用品(15)
  • 電動工具(14)
  • 保管用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • テープ(12)
  • 安全用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 介護用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自転車部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • マスク(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 理美容(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msa」の検索結果

8,135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーブリーザーMSA型 増田製作所

    エアーブリーザーMSA型

    増田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-V型

    増田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
  • マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)

    マスダ エアーブリーザーMSA型

    NACHI(不二越)
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
    接続口径R1/2通気量(L/min)60
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
    最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • 注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-C型

    増田製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-T型

    増田製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
  • ステージ 角度傾斜 AGシリーズ MSAファクトリー

    ステージ 角度傾斜 AGシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステージ/アルミ角度調整範囲0~90°
  • マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)

    マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型

    NACHI(不二越)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
    通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0108セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向側方
  • 洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ MSAファクトリー

    洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    8日以内出荷
    PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)300センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)12電源電圧AC200V最高温度(℃)600本体寸法(mm)304×470×48プレート寸法(mm)250×250電気容量(W)2400センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
  • マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向側方
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • 注油口付エアブリーザ MSA-G型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-G型

    増田製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • Dellシングル モニター アーム - MSA20 Dell Technologies

    Dellシングル モニター アーム - MSA20

    Dell Technologies
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    Dell Proシングル モニター アーム - MSA20 デスクを広々と、見た目も美しく。机上スペース削減しつつモニターを使った業務効率を高めるワンタッチ装着も可能なモニターアーム。 <製品特徴> ・モニターをデスクから浮かせ、作業スペースを広く確保。 ・身体に合わせた快適調整。首や肩、目の負担を軽減し、長時間の快適作業をサポート。 ・簡単な設置と堅牢な設計。Dell Quick Release/VESA対応。最大40インチ/10kgモニターを安定支持。 ・優れたケーブル管理。デスク周りもすっきり。
    質量(kg)4.06色ブラック寸法(cm)55.98×40.01×11.99最小荷重(N)2.2 kg傾斜角度(°)-35~80回転角度(°)-90~90
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
  • 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。高耐荷重(10kg)仕様です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)800センサータイプK熱電対電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    13日以内出荷
    仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)900センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量1000Wアズワン品番63-1269-36電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • 薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ MSAファクトリー

    薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にクロスローラウェイを用いた、精密薄型XYステージです。高耐荷重(20kg)タイプです。
    仕様●マイクロメータ最少読み取り:0.01mm/0.005mm(オプション)●駆動分解能:0.01mm材質プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ストローク(mm)マイクロメータ:±6.5高さ(mm)ステージ面:34耐荷重(kg)20f移動量(mm)1回転当たり:0.5
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)650センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□150電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-29電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • チヨウアツベンクミタテ(MSA515) BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンクミタテ(MSA515)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    備考17~54フクム規格MS515(MSA)部品名称チヨウアツベンクミタテ(MSA515)図解NoMS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
  • MSA 2U 24-drive SFF Drive Enclosure HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MSA 2U 24-drive SFF Drive Enclosure

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    翌日出荷
  • MSA 2U 12-drive LFF Drive Enclosure HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MSA 2U 12-drive LFF Drive Enclosure

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷