カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「msfc」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マストガードA-103 アイテックス

    マストガードA-103

    アイテックス
    ¥549税込¥604
    1着
    当日出荷
    SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
    用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど仕様使い捨てタイプトラスコ品番819-2889種別つなぎ材質ポリプロピレン色白サイズフリー質量(g)180規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適応胸囲(cm)136
  • SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • EMI対策クランプフィルター 森宮電機

    EMI対策クランプフィルター

    森宮電機
    ¥559~税込¥615~
    1個
    3日以内出荷
  • セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインド

    セーフティーコード ステンレスワイヤー入り

    マインド
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
    ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
  • マストガードA-104 ブーツカバーセット アイテックス

    マストガードA-104 ブーツカバーセット

    アイテックス
    ¥569税込¥626
    1セット
    当日出荷
    SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
    用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン色白サイズフリー高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136
  • WM1枚刃カウンターシンク 90° ウォーターミルズ

    WM1枚刃カウンターシンク 90°

    ウォーターミルズ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    切刃形状1枚刃
  • Richco クランプフィルタ RICHCO

    Richco クランプフィルタ

    RICHCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム マインド

    セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム

    マインド
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    7日以内出荷
    高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
    ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
  • MultiScreen HTS FC 1.2/0.65μm Opaque Non-sterile 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    MultiScreen HTS FC 1.2/0.65μm Opaque Non-sterile 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット(10個)
    16日以内出荷
    仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;親水性PVDF高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレートウェル数96アズワン品番61-0203-14アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿
  • MultiScreen HTS FC 1.2/0.65μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    MultiScreen HTS FC 1.2/0.65μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(50個)
    16日以内出荷
    仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;親水性PVDF高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレートウェル数96アズワン品番61-0210-91アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿
  • 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
  • AK5-MS  FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】 ベン

    AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】

    ベン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
    質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS
  • DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス

    DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm

    エスエスエーサービス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(SEGAマスターシステム)の、DC電源プラグ(同軸・丸形)に接続し、給電動作を確認したUSB Type-C電源変換ケーブル(約10cm)です。 別途必須品1 : USB Power Derively 45W(PD45W)以上の出力に対応した、USB充電器。 別途必須品2 : PS45W以上の通電に対応した、USB Type-Cケーブル。 ご使用方法 : 本製品のメス端子と、別売のPD45W以上の通電に対応したUSB Type-C to C(オス・オス)ケーブルと、PD45W以上の出力が可能なUSB充電アダプタに接続することで、上記のレトロゲームハード本体への給電が可能になります。
    仕様【給電動作確認済み】FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(セガマスターシステム)※PD45W以上出力可能なAC、又はバッテリーが必要端子形状ケーブル接続用メス:USB-C保証期間ご購入日から6か月間コネクタDCプラグ(オス)-Type-C(メス)ケーブル長(cm)10
  • エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス

    エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ]

    エスエスエーサービス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(SEGAマスターシステム)の、DC電源プラグ(同軸・丸形)に接続し、給電動作を確認したUSB Type-C電源ケーブル(約180cm)です。 別途必須品→USB Power Derively 45W(PD45W)以上の出力に対応した、USBType-C充電器。 ご使用方法→本製品のUSB Type-C端子と、別売のPD45W以上の通電に対応した出力が可能なUSBType-C充電アダプタに接続することで、上記のレトロゲームハード本体への給電が可能になります。別途、PD45W以上の出力の充電アダプタが必要です。各ゲーム機メーカーのライセンス商品および純正品ではありません。メーカー独自の検証に基づき給電動作を確認したケーブルです。
    保証期間ご購入日から6か月間。ケーブル長(cm)約 180動作確認済機器給電動作確認済み:FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(セガマスターシステム)オス形状ケーブル接続用:USB-Type-C
  • 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    61日以内出荷
    トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用