カテゴリ

  • 電気材料(27)
    • 固定用ケーブル(23)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
シース色
導体外径(Φmm)
ブランド
富士電線工業・ユーボン・オーナンバ・伸興電線・長岡特殊電線・タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・四国電線・カワイ電線・リケンケーブルテクノロジー・Keigan・冨士電線(東京)・協和ハーモネット・国際電業・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvvs」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線

    MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

    タツタ電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(100m)ほか
    4日以内出荷
    可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
    用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃色灰色種類産業機械用ケーブル
  • MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線

    MVVS マイクロホン用ビニルコード

    伸興電線
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(100m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
    用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
  • MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    MVVS/マイクロホンビニルコード

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン用ビニルコード MVVS-S 1.25sq 2芯 Keigan

    マイクロホン用ビニルコード MVVS-S 1.25sq 2芯

    Keigan
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    8日以内出荷
    。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ

    ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

    オーナンバ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
    規格自社規格
  • 移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード 矢崎エナジーシステム

    移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード

    矢崎エナジーシステム
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
    長さ(m)100関連規格JCS 4271導体より線
  • マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    マイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    マイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業

    マイクロホン用ビニルコード

    富士電線工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などの配線に使用されています。編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
  • マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) 冨士電線(東京)

    マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

    冨士電線(東京)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。
    絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
  • マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業

    マイクロホン用ビニルコード

    富士電線工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • マイクロホン用ビニルコード カワイ電線

    マイクロホン用ビニルコード

    カワイ電線
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
    用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線

    マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

    四国電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ●主に音響機器及び計装機器に使用します
    用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
  • マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド) 協和ハーモネット

    マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)

    協和ハーモネット
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    4日以内出荷
    〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。
    用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
  • マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 2芯 Keigan

    マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 2芯

    Keigan
    ¥319税込¥351
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 4芯 Keigan

    マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 4芯

    Keigan
    ¥479税込¥527
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 1芯 Keigan

    マイクロホン用ビニルコード 0.2sq 1芯

    Keigan
    ¥189税込¥208
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • 横巻シールドマイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    横巻シールドマイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン用ビニルコード 0.5sq 2芯 Keigan

    マイクロホン用ビニルコード 0.5sq 2芯

    Keigan
    ¥759税込¥835
    1個(1m)
    4日以内出荷
  • CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線

    CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)

    長岡特殊電線
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本(100m)
    4日以内出荷
    VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
    用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線

    EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

    長岡特殊電線
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
    用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ

    国際電業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ

    国際電業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色シルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • フットスイッチ 防水タイプ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ

    国際電業
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    32日以内出荷
    2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
    材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCCカバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)質量(g)320保護構造IPX8相当定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)接点構成1段目1a、2段目1aケーブル長(m)2動作力1段目15N以上、2段目30N以上使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 4心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
関連キーワード
mvvs 0.5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5