「mx-z200mp」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    10日以内出荷から36日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤー 現代総合金属

    フラックス入りワイヤー

    現代総合金属(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(15kg)ほか
    当日出荷
    チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
    用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    10,980税込12,078
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
    用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から42日以内出荷
    薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー エクシード

    溶接ワイヤー

    エクシード(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(5kg)
    当日出荷
    高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
    用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷
    全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ