カテゴリ
- 制御機器(16)
- 基板用コネクタ(4)
- 丸型コネクタ(3)
- バイク部品(3)
- オフロードタイヤ(2)
- 農業機械(38)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- HAKKO(白光)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(6)
- RS PRO(2)
- SMC(3)
- いけうち(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- エスコ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- ユニカ(3)
- 三菱ふそう(2)
- 日研工作所(2)
- 片岡産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ハイパフォーマンスフィルター
AIRREX(アネスト岩田)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
ハロゲンランプ(水分計用)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3385材質ハロゲン質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
テープ型捕虫トラップ むしゴロー
TEAM ONE¥23,900~税込¥26,290~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
枕棚セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。色ホワイト柄奥行(mm)445適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥739,800~税込¥813,780~1個5日以内出荷300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
ボールジョイント ステンレス製
いけうち¥32,980税込¥36,2781個当日出荷配管後に正確な位置合わせができます。用途角度をつけて取り付けたいとき、その都度向きを変えたいときに。材質ステンレス鋼303角度(°)変更可能:50度(左右各25度)
日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクトピッチ(mm)2.2極数24シリーズMX34定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX340F512H-80I/PT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX340F256H-80I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(160個)8日以内出荷PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ
サンケイ¥7,998税込¥8,7981脚4日以内出荷から7日以内出荷座高34cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校中学年をターゲットに設定しております。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H759mm●展開寸法:W455×D397×H614(SH340)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥269~税込¥296~1個当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
卓奏唄口
鈴木楽器製作所¥479税込¥5271個当日出荷メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。 演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。 水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については仕様欄からご確認ください。仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25Fアズワン品番67-7976-17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[ 大 ] 指サック(抗菌仕様/2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618567-210506-02.jpg)