カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq12-30」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ12-30~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
MX Series(MXQ12-30ZK)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動
MX Series(MXQ12-30ZL)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ12-30-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30F~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
MX Series(MXQ12-30ZBM)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZBM)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ12-30P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30R~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZBM
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZBM) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZM
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZL
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZB
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CSP
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30P)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZD
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSP
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZC
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZA
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZJ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...