SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZB
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21314519
MXQ12-30ZB-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314528
MXQ12-30ZB-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314537
MXQ12-30ZB-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,730
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください