エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21314485MXQ12-30ZA-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314494MXQ12-30ZA-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
46,920
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314503MXQ12-30ZA-X28(-) オートスイッチなし
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする