カテゴリ

  • 機構部品(174)
  • 自動車純正部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 塗料(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-05」の検索結果

関連キーワード
387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルホルダー HAKKO(白光)

    ノズルホルダー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    オプションノズルです。
    トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV300-81、FV310-81ノズル幅(mm)10
  • 鉄リベットヒンジ MK(丸喜金属本社)

    鉄リベットヒンジ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/生地ミガキねじ穴数0
  • ルースレイマスターNW-EX 東リ

    ルースレイマスターNW-EX

    東リ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
    材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • artplast ラタン調ダストボックスW34 artplast

    artplast ラタン調ダストボックスW34

    artplast
    ¥9,988税込¥10,987
    1個
    3日以内出荷
    artplast ラタン調ダストボックスW34 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。
    用途ダストボックス材質ポリプロピレン質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×29×47
  • ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング Nタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥13,880税込¥15,268
    1本
    9日以内出荷
    NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

    城東テクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P5-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P5-N

    NOK
    ¥52税込¥57
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP5N部品番号NOK:CO00002-LJIS呼び旧JIS:P5太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)4.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P5-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P5-N

    NOK
    ¥22税込¥24
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP5N部品番号NOK:CO00002-AJIS呼び旧JIS:P5太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4.8内径許容差(mm)±0.15バリ寸法(mm)0.12以下
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧無
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 本体2台セット KENWOOD

    本体2台セット

    KENWOOD
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)
  • 糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA

    糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128

    ELPA
    ¥1,043税込¥1,147
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
    用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD

    本体2台イヤホンマイク2本セットB

    KENWOOD
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD

    本体2台イヤホンマイク2本セットA

    KENWOOD
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)