カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-1.25」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法l(mm)15.0
  • バンドホールドニッパー KTC

    バンドホールドニッパー

    KTC(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
    幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
  • CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    CNC 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック

    アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

    ダイワアドテック
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
    用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
  • 高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    高性能ローレット型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
  • 塩ビ管小径内径カッター トップ工業

    塩ビ管小径内径カッター

    トップ工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
    セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
  • D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック

    D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

    ダイワアドテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)3923
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    MC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付きです。
    材質FCD精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • 塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業

    塩ビ管小径内径カッター用替刃

    トップ工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
    適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
  • シングルキャスター キャニオン

    シングルキャスター

    キャニオン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。各キャスターにスパナがついています。クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
    用途キャニオンシェルフ用キャスター。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンウレタン車輪幅(mm)272018年トラスコ掲載ページ8 0158
  • (W)セメントコート釘 若井産業

    (W)セメントコート釘

    若井産業
    ¥3,334~税込¥3,667~
    1箱(350本)ほか
    4日以内出荷
    用途木材材質鉄
  • ナイロン8クロスロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロン8クロスロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • ねじ Festo

    ねじ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M10 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補正します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です
    仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:202-2482アズワン品番65-8027-35
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズが 17 mm の構造でプッシュ動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用
    仕様●メーカーシリーズ:SNC●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2656アズワン品番65-8037-19
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
    仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846アズワン品番65-7994-25
  • フロアー パン フロント (NC) MAZDA(マツダ)

    フロアー パン フロント (NC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
  • 固定キット Festo

    固定キット

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチポジションキット DPNC-125 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成するために使用します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5204 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:DPNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0771アズワン品番65-7980-74
  • シングルキャスター キャニオン

    シングルキャスター

    キャニオン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
    材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具車輪幅(mm)27取付ねじUNF1/220山
  • ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。360度旋回する脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。
    用途ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型) マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型)

    マグナ
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型(皿穴付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン

    車輪、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    STCシリーズ交換用
    仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • タップ&ダイスセット IRWIN

    タップ&ダイスセット

    IRWIN
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(41個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • COSスリーブ(キャップ付フェルール) カメダデンキ

    COSスリーブ(キャップ付フェルール)

    カメダデンキ
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    継ぎ目がないシームレス薄型銅管製より線スリーブ(フェルール)です。日本の電線に適合した国産フェルールです
    用途挿入型端子台、差込コネクター、配線器具、照明器具、インバーターの接続に。
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ RS Pro RS PRO

    リードスイッチ RS Pro

    RS PRO
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 1.25 A最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 19.5mm長さ = 19.5mm幅 = 2.5mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:1.25 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:0.37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:236-8402アズワン品番65-7270-28