カテゴリ
- バイク純正部品(460,523)
- 自動車純正部品(51,866)
- 農業機械(37,694)
- 船舶用品・漁業資材(19,915)
- 制御機器(9,945)
- パソコン/周辺機器(7,112)
- トラック純正部品(5,952)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,093)
- 空調・照明・電設資材(4,799)
- バイク部品(4,157)
- 電気材料(3,493)
- 切削工具(2,968)
- 科学研究・開発用品(2,398)
- 配管・水廻り設備部材(2,316)
- 梱包用品(1,759)
- メカニカル部品(1,666)
- 作業工具(1,510)
- 清掃用品(1,354)
- 学童・教育用品(1,218)
- 機構部品(1,156)
- 店舗什器・備品(1,121)
- オフィス家具(1,095)
- 家電(1,052)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(972)
- 安全保護具(943)
- 作業服(893)
- 測定用品(890)
- 厨房用品(872)
- カー用品(757)
- 農業・園芸資材(663)
- 自転車部品(632)
- 建築金物(618)
- 縫製用品(584)
- 事務用品(555)
- 日用品(470)
- 物流用品(434)
- 医療(348)
- 自動車補修部品(342)
- 自転車整備工具・アクセサリー(339)
- 建材・エクステリア(336)
- トラック輸送・安全用品(331)
- 安全標識(326)
- 研磨材(318)
- 介護用品(300)
- ポンプ・送風機・電熱機器(287)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(274)
- 防犯用品(256)
- ヘルスケア(238)
- 電動工具(221)
- 卓上消耗品(216)
- 溶接用品(213)
- FA担当者のオススメ新商品(213)
- バッテリー・電装(209)
- 手袋(194)
- 保管用品(190)
- ねじ・ボルト・釘(187)
- 防災用品(171)
- はんだ関連・静電気対策用品(163)
- 塗装・養生・内装用品(161)
- 安全用品(149)
- 安全靴・作業靴(141)
- 整備工具・収納(131)
- トラック用品・パーツ(120)
- 印刷用紙/インク/印刷機(113)
- 洗剤・除去剤(111)
- 食品・飲料(109)
- 救急・衛生(102)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 塗料(93)
- 農具(91)
- 自動車用オイル・ケミカル(86)
- 洗車・清掃(73)
- クリーンルーム用品(72)
- タイヤ・足回り(68)
- フォークリフト・産機・建機用品(61)
- 測量用品(土木/建設)(57)
- スプレー・オイル・グリス(55)
- マスク(55)
- 接着剤・補修材(54)
- 鈑金・塗装(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- 理美容(47)
- 測定関連サービス(47)
- 空圧工具(47)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(43)
- テープ(41)
- エンジン工具(41)
- 住設機器(30)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
- 完成車(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 進物(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(143)
- CONDOR(山崎産業)(1,500)
- ENDO(遠藤照明)(996)
- HAMMOND(1,133)
- MAZDA(マツダ)(1,367)
- New-Era(ニューエラー)(1,226)
- onsemi(1,502)
- Panasonic(パナソニック)(2,492)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,375)
- RS PRO(2,019)
- SMC(2,006)
- エスコ(1,498)
- サンドビック(2,423)
- トヨタ(1,079)
- ニッサン(1,060)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(962)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(1,190)
- メディアカバーマーケット(1,030)
- 三菱ふそう(5,913)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む

台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム
マルイチ(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。仕様減光範囲:ND2-ND400
バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷NANO-Xバリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND2からND32まで調整でき、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、高濃度付近で出るXムラを抑えます。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。仕様減光範囲:ND8-ND32
精密4直角マスター
ND精工¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。仕様減光範囲:ND8-ND128
精密直角定盤
ND精工¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック
ND精工¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥62,980~税込¥69,278~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
ND Vベルトメジャー
日本度器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2種類の測定方法(溝底&外周)でベルトの選定が可能です。仕様●プーリー溝底円周測定/ベルト外周測定●テープ全長:約5m●溝底(プーリー溝底円周測定):A面●外周(ベルト外周測定):B面●巻取用ポリスチレンボード付(巻取り用ケースはありません)●テープ巾:7mm●テープ材質:ガラス繊維入り塩化ビニールアズワン品番65-5696-94
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
流量センサー NDシリーズ
愛知時計電機¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から31日以内出荷再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ最高圧力使用(MPa)1仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体消費電流(mA)5DC以下測定原理接線羽根車方式ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
コンパレータースタンド
ND精工¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から32日以内出荷ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
ダイアナND
菱江化学¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
はがせる一般両面テープNO.5000ND
ニトムズ(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
エアコンフィルター ND系ロードスター用
MLITFILTER (エムリットフィルター)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷マツダND型ロードスター専用のエアコンフィルターです。内気循環フィルターと外気導入フィルターがセットになっています。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。型式ND系メーカーマツダ適合車種ロードスター/ロードスターRF年式2015/5~
スライドレール ND150
日本スライド工業¥728~税込¥801~1本当日出荷から11日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から6日以内出荷NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N
Kenko(ケンコートキナー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N
Kenko(ケンコートキナー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
2nd ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。トラスコ品番779-6455材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
デスクマット CR-ND
ナイキ¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷から35日以内出荷材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布色グレー高さ(mm)2マット厚(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ND用埋め込みダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751842-170331-04.jpg)