カテゴリ
- 農業機械(1,005)
- 科学研究・開発用品(13)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(10)
- バイク純正部品(5)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,005)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- 千代田精機(8)
- ホンダ(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- CKD(3)
- SK11(3)
- トレード(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ベッセル(2)
- 阪口製作所(2)
- ホダカ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- 共栄プラスチック(1)
- キンボシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「no3000」の検索結果

No3000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(700mL)当日出荷3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(92件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥2,445税込¥2,6901本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ジェットオイラーピストル型
フルプラ(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエロー容量(mL)500高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイベッセル容器
コクゴ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
両面ハトメパンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
Vネック ヤッケ
KITA(喜多)(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1着当日出荷から3日以内出荷Vネックタイプのヤッケです 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!! 背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット 手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥3,898税込¥4,2881本当日出荷レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28機能ストリップゲージ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ソムリエナイフ(布ケース付)
TKG¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷全長(mm)195、布ケース60×135品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1933-0201TKG品番(2017)6-1729-0201
ウチダ非木材パルプ配合キッチンペーパー
ウチダ¥59,980税込¥65,9781箱(10枚×2000セット)5日以内出荷非木材パルプを使用することで、木材パルプの使用量の削減をした環境配慮型商品です。贈答用商品です。用途贈答用、ノベルティ向けに。お手拭き、テーブル拭き等に。
No.3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から4日以内出荷材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
TAKEMOTO¥899税込¥9891個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番819-9680幅(mm)225色透明容量(mL)3286高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
のぼり旗 三色団子(白地) No.SNB-3000 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
ワイヤーストリッパーブレード
ベッセル(7件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。質量(g)12
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
のぼり旗 月額3000YEN 満足いく No.TR-060 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 最大〇〇% 中国/韓国 黒
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
...