カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 制御機器(25)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(38)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 河村電器産業(6)
- omron(オムロン)(4)
- 奥岡製作所(3)
- VISHAY(3)
- アイセル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 片岡産業(2)
- コガネイ(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ニックス(KNICKS)(2)
- FXC(2)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- 理研オプテック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-201」の検索結果

ノンスリップ ブルー
ヤマト(事務用品)¥249税込¥2741個(11g)当日出荷固形タイプの指先のすべり止め。書類を汚しません。指先がムレずに快適。本体底にすべり止めつき。容量(g)11主成分多価アルコール・さわやかな柑橘系の香り付き繰り返し・詰め替え対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ノンスリップテープ
光¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から10日以内出荷屋内でのスリップ事故防止に役立ちます 屋内階段のすべり止めにも最適です 簡単に貼り付けできる粘着タイプです用途滑り止め用
ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
鳶職向仕様ツーウエイタイプヌメ革2段腰袋 201TB
ニックス(KNICKS)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷縁は全てバリスティック生地巻き 背台部ベルトループ付き/後付ベルト取付可能形状2段寸法(mm)230×160×50
ヌメ革2段建築用腰袋【バリスティック縁巻】 201BA
ニックス(KNICKS)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷201BAシリーズチェーンタイプに可能(チェーン金具別売) 背台60mm幅対応ベルトループ付形状2段寸法(mm)280×210×100タイプ(サイド)スリム
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)
FXC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守
FXC¥58,000税込¥63,8001個欠品中SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
MIWA U9 ANS20-1 38×33~41 SV
MIWA¥61,980税込¥68,1781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
【名入れ】ベストスケジュール 文字月表
レスタス¥24,980税込¥27,4781セット(50冊)26日以内出荷仕様前後月表示,メモスペース,旧暦,六曜,土曜日色分け寸法(mm)535×380サイズ46/4切枚数13枚紙質上質名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340名入れカレンダー下部へオフセット印刷製本ホットメルト(紙製本)サービス分類名入れ
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
電灯分電盤 NS
河村電器産業¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
テナント用電灯分電盤 T1NS
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個41日以内出荷テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)![シンプルカードホルダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519066-180717-02.jpg)
シンプルカードホルダー
PLUS(プラス)[文具]¥459税込¥5051冊当日出荷きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。A4サイズで名刺を整理。見開きで20枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ5段×2列ポケット10枚、20ページ(200名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。グリーン購入法適合
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
ドンキーカート 折りたたみ式 S付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定




































![シンプルカードホルダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519066-180717-02.jpg)