カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(593)
  • 制御機器(153)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 自動車補修部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(11)
  • カー用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

970件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイバーストーク 互換性カプラーハーネス NS32 サイバーストーク

    サイバーストーク 互換性カプラーハーネス NS32

    サイバーストーク
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、NS32です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
    質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(3巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用コネクター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • クレセント受ケ 中西産業

    クレセント受ケ

    中西産業(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(150本×10巻)
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(65本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,470税込¥4,917
    1パック(1000本)
    当日出荷から11日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手
  • ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル(バレル)

    ナゴヤ
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ用バネ 5本入り VICTOR(花園工具)

    ニッパ用バネ 5本入り

    VICTOR(花園工具)
    ¥559税込¥615
    1袋(5本)
    当日出荷
    交換用バネです。
    アズワン品番64-3209-41
  • ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールスチール
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 300mm

    アズワン
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    全長(mm)300毛材ステンレス
  • ジェットネット EBM(江部松商事)

    ジェットネット

    EBM(江部松商事)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質綿
  • 片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片ニップル種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    4日以内出荷
    色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • ワイヤーロール(スクリュー) タチカワ

    ワイヤーロール(スクリュー)

    タチカワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(400本×40巻)
    3日以内出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等寸法d(mm)2.1
  • インサートノズル(ニップルソケットセット) ナベヤ

    インサートノズル(ニップルソケットセット)

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.トールマン ダンディ JN-3229 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ JN-3229 ディープブルー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
    付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2990間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5800屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)9.66(2.93坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820
  • 3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NS-3.2
  • Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ JN-3219 ディープブルー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
    付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)1922間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3730屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)6.21(1.88坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752
  • Mr.トールマン ダンディ JN-3226 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ JN-3226 ディープブルー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
    付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2622間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5080屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)8.47(2.57坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
  • Mr.トールマン ダンディ JN-3222 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ JN-3222 ディープブルー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
    付属品棚(HT-14W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)4440屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)7.4(2.24坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2120
  • 散薬用トレー 32人用 ナビス(アズワン)

    散薬用トレー 32人用

    ナビス(アズワン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
    種別32人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
  • ツーピースコネクタ 摂津金属工業

    ツーピースコネクタ

    摂津金属工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ヨーロピアンソーラー街灯 大徳商事
    グリーン
    ブラック
    ベージュ

    ヨーロピアンソーラー街灯

    大徳商事
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ヨー ロッパにある街灯のような美しいデザインとカラーを揃えた本格派ソーラーライト。 天面の太陽光パネルで日中に充電し、あたりが暗くなるとぱっと自動点灯。 LEDライト19灯のほのかな灯りが、玄関先やお庭をやさしく照らします。 ソーラー充電式なので電気代0円でとっても経済的。電気を使わないので、面倒な 配線もなく設置も簡単。 脚は土に長さ約30cmのくい3本を打ち込んで固定します。
    用途街灯、ソーラーライト材質(本体・支柱)アルミ鋳物ほか、(ガラス)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)(U字杭)約300寸法(mm)(ランプ本体)245×210×278、(ベース)224×194×260、(上部支柱)Φ62×320、(中央部支柱)Φ68×590、(下部支柱)Φ119×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1830
  • API連携対応パン・チルト機能付きネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    API連携対応パン・チルト機能付きネットワークカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、パン・チルト機能、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できます。天井・壁面など、利用シーンに応じた多様な設置が可能です。パン・チルト機能により、限られた設置スペースでも広範囲をカバー。介護施設・オフィス・教育現場など、どんな空間にもフィットします。天井取付アタッチメント、脱落防止用のワイヤーケーブル付きで設置時も安心。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI ClassB●ネットワーク:その他●同梱品:ACアダプター、取り付けネジ、落下防止用ワイヤー、天井取り付けアタッチメント、アタッチメント外れ防止ネジ及びワッシャー、取扱説明書(安全にお使いいただくために)●本体サイズ(D):76.00mm●本体サイズ(H):114.00mm●本体サイズ(W):76.00mm●環境自己主張マーク:なし●画像更新速度(フレームレート):5~30fps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:ネットワークカメラ●電波法:適合●電波法備考:ネットワークカメラ●音声機能:ありタイプ屋内タイプ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)230対応機種Windowsパソコン解像度1920×1080ドット撮像素子CMOSセンサーセキュリティ無線LANセキュリティ:なし/WPA2-PSK(AES)RoHS指令(10物質対応)対応画角水平 96°/垂直 52°(パン・チルト動作範囲:水平355°、垂直:120°)画像圧縮方式対応フォーマット(動画):H.265、H.264、対応フォーマット(静止画):JPEG
  • マーカーNSチューブ CTK

    マーカーNSチューブ

    CTK
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブです。フェルール端子やより線の配線表示に最適です。太さの違う複数の電線にもNSチューブ1種類で対応することが可能です。配電盤や制御盤の移送時にチューブのズレが発生しません。耐久性に優れたPVC製チューブ
    材質PVC
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • Mr.トールマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    7日以内出荷
    棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)2990間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)5800屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)9.66(2.93坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820
  • Mr.トールマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    付属品棚(HT-14W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)4440屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)7.4(2.24坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2120
  • Mr.トールマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.トールマン ダンディ

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    7日以内出荷
    棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)1922間口(mm)3232シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3730屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)6.21(1.88坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752