API連携対応パン・チルト機能付きネットワークカメラ
APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、パン・チルト機能、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。
他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。
複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できます。
天井・壁面など、利用シーンに応じた多様な設置が可能です。パン・チルト機能により、限られた設置スペースでも広範囲をカバー。介護施設・オフィス・教育現場など、どんな空間にもフィットします。天井取付アタッチメント、脱落防止用のワイヤーケーブル付きで設置時も安心。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI ClassB●ネットワーク:その他●同梱品:ACアダプター、取り付けネジ、落下防止用ワイヤー、天井取り付けアタッチメント、アタッチメント外れ防止ネジ及びワッシャー、取扱説明書(安全にお使いいただくために)●本体サイズ(D):76.00mm●本体サイズ(H):114.00mm●本体サイズ(W):76.00mm●環境自己主張マーク:なし●画像更新速度(フレームレート):5~30fps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:ネットワークカメラ●電波法:適合●電波法備考:ネットワークカメラ●音声機能:あり
- タイプ
- 屋内タイプ
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 本体質量(g)
- 230
- 対応機種
- Windowsパソコン
- 解像度
- 1920×1080ドット
- 撮像素子
- CMOSセンサー
- セキュリティ
- 無線LANセキュリティ:なし/WPA2-PSK(AES)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 画角
- 水平 96°/垂直 52°(パン・チルト動作範囲:水平355°、垂直:120°)
- 画像圧縮方式
- 対応フォーマット(動画):H.265、H.264、対応フォーマット(静止画):JPEG
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






















