カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(273)
- 自動車純正部品(120)
- メカニカル部品(100)
- パソコン/周辺機器(97)
- 店舗什器・備品(92)
- 家電(66)
- 制御機器(62)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 事務用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 切削工具(27)
- 電気材料(26)
- 学童・教育用品(26)
- オフィス家具(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- トラック純正部品(19)
- 溶接用品(17)
- 空圧工具(17)
- バイク部品(14)
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 縫製用品(11)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 日用品(6)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全保護具(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ALLONE(21)
- ATI(25)
- Canon(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- onsemi(16)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- SPARKFUN(13)
- TakaraTec(28)
- カネミツ(37)
- ケナメタル(12)
- ニツコー熔材工業(17)
- ミツビシ(114)
- メディアカバーマーケット(19)
- ヤマモトレーシング(13)
- ユニケース(19)
- 三菱ふそう(18)
- 宝興産(37)
- 黒田精工(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316
ニツコー熔材工業¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308
ニツコー熔材工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(2kg)ほか翌々日出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
バックパックPARAMED'S NSN取得品
エリートバッグ社¥39,980税込¥43,9781個当日出荷スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。 レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。 通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。 MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。仕様MOLLEシステム:有りトラスコ品番207-4595セット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2色ブラック高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57アズワン品番64-8605-87特性通気性
電灯動力分電盤 NSNシリーズ
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード
ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1缶(454g)ほか当日出荷標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。用途潤滑、焼防色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1315粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
電灯動力分電盤 NSN
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個42日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
SUS316締付継手 締付ナットのみ
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷から37日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
ステンレススイングチャッキ 10K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980税込¥109,9781箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
ペーパータオル
リビィ¥889税込¥9781袋(5パック)当日出荷環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。バージンパルプ100%のペーパータオルです。蛍光塗料を使用しておりません。柔らかな手触りです。用途手洗い後の手拭きに。テーブルや調理台の拭き取りに。調理器具の拭き取りに。感染症対策に。トラスコ品番342-0327材質バージンパルプ100%色ホワイト高さ(mm)275奥行(mm)100シートサイズ(mm)220×170
溶接棒
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(20kg)7日以内出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)7日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
ラコムドライハンガースタンド
アズワン¥90,700税込¥99,7701台翌々日出荷棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450アズワン品番4-147-11
溶接棒
ニツコー熔材工業¥57,980税込¥63,7781箱(20kg)7日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
シリンジ NS
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781箱(100本)4日以内出荷から7日以内出荷エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。滅菌なし
125型 青銅スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
溶接棒
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(20kg)7日以内出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
抗菌番号札
西敬(イカリボシ)¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。仕様キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き材質スチロール厚さ(mm)2.5色乳白
溶接棒
ニツコー熔材工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)
日本製線¥13,980税込¥15,3781箱欠品中電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
オリコン用台車 ネクティス
ネオスター¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から11日以内出荷オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール色ネオスターブルー・ホワイト
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
TV-NAVI JUMPER
BLITZ¥8,498~税込¥9,348~1台4日以内出荷から5日以内出荷ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷小さくてもハイパワー「420W」 おいしく炊ける「遠赤黒まる小釜」 保温温度選択(高め・低め) 蒸らしになると炊き上がるまでの時間がひと目でわかる「デジタル液晶」質量(kg)約1.9色ソフトホワイト(WZ)消費電力(W)420(炊飯時)消費電力量(Wh)95.3(1回あたりの炊飯時)、11.5(1時間あたりの保温時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×25.5×19.5(ふた開き時の高さ)35.5年間消費電力量(kWh/年)39.1(白米)省エネ基準達成率(%)100(白米)炊飯容量0.5~3合(0.09~0.54L)
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ソケット
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥699税込¥7691個当日出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら