カテゴリ
- パソコン/周辺機器(75)
- 梱包用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 制御機器(49)
- 切削工具(25)
- 空調・照明・電設資材(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 店舗什器・備品(12)
- バイク純正部品(11)
- 清掃用品(9)
- 機構部品(8)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 事務用品(7)
- 空圧工具(7)
- バイク部品(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- MOXA(20)
- MURATA(村田製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SMC(56)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アルファ[販促](9)
- オーエッチ工業(4)
- ケルヒャー(12)
- スズキ(10)
- タンガロイ(4)
- ベッセル(8)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- 富士インパルス(68)
- 廣杉計器(6)
- 日酸TANAKA(7)
- 明工社(72)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型
ベッセル¥32,980税込¥36,2781丁3日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用
岩崎製作所¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。![[スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット SWANK(スワンク)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73542124-211029-02.jpg)
[スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット
SWANK(スワンク)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷SWANK社は1897年にアメリカで設立された装飾具の老舗。設立当初より紳士用アクセサリーに力を入れ、ユニークかつ繊細なデザインは多くの人に支持されてきました。スワンクのタイバー、ネクタイ、パッケージの3点がセットになった商品です。それぞれタイバーとネクタイのデザインがリンクしているおしゃれなデザインとなります。父の日や誕生日などプレゼントにも最適です。材質ネクタイ:シルク/タイバー:真鍮、エポキシ樹脂寸法(cm)7.5×143
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ
新井製作所¥18,414税込¥20,2551個翌々日出荷クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。材質本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り寸法(mm)【クッション】160×240×45(60)質量(kg)4.5ベース径(Φmm)460アズワン品番0-5228-21ベース高(mm)1070
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
有孔ステンレストレー 小児用 下顎 Sサイズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。用途・アルジネート印象材に適しています。・小柄な小人に適応します。材質ステンレス質量(g)26内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232001102外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×81×26医薬品医療機器等法一般医療機器
有孔ステンレストレー 小児用 上顎 Sサイズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。用途・アルジネート印象材に適しています。・小柄な小人に適応します。材質ステンレス質量(g)25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×16医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232001102外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×83×36医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![[スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット SWANK(スワンク)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73542124-211029-02.jpg)