曜日別特売

RN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱

RN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビスRN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス

各種造作に最適なビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-RNT065-RX 0456104704561047V-RNT065-RX1箱(114本)424-500465384.38.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT030-RX 0456151904561519V-RNT030-RX1箱(267本)424-5018302548
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT075-RX 0456536004565360V-RNT075-RX1箱(90本)424-499875404.79
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT090-RX 0456700604567006V-RNT090-RX1箱(74本)424-659890464.79
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT050-RX 0456805604568056V-RNT050-RX1箱(177本)424-6610503048
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT045-RX 0457127604571276V-RNT045-RX1箱(190本)424-6564452748
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT037-RX 0458543204585432V-RNT037-RX1箱(237本)424-3468372548
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
V-RNT055-RX 0458564204585642V-RNT055-RX1箱(134本)424-660455304.38.5
¥1,610
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする