ダンドリビス
RN中細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
各種造作に最適なビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
4
4.3
4.7
全長(mm)
選択してください
30
37
45
50
55
65
75
90
頭部径(Φmm)
8
8.5
9
内容量
選択してください
1箱(137本)
1箱(163本)
1箱(208本)
1箱(244本)
1箱(324本)
1箱(347本)
1箱(420本)
1箱(484本)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559690
V-RNT055-SX
1箱(244本)
424-6553
55
30
4.3
8.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04565902
V-RNT030-SX
1箱(484本)
424-3484
30
25
4
8
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04577032
V-RNT050-SX
1箱(324本)
424-6558
50
30
4
8
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04579439
V-RNT045-SX
1箱(347本)
424-5017
45
27
4
8
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04581679
V-RNT037-SX
1箱(420本)
424-5036
37
25
4
8
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04583508
V-RNT065-SX
1箱(208本)
424-5011
65
38
4.3
8.5
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04584287
V-RNT090-SX
1箱(137本)
424-6548
90
46
4.7
9
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04589476
V-RNT075-SX
1箱(163本)
424-6562
75
40
4.7
9
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください