カテゴリ
- 自動車補修部品(24)
- ワイパーブレード(15)
- ワイパー替えゴム(5)
- ワイパーアダプター/クリップ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
- 空調・照明・電設資材(96)
- 物流用品(36)
- メカニカル部品(29)
- 住設機器(24)
- 制御機器(21)
- 店舗什器・備品(21)
- 事務用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 安全保護具(10)
- 作業服(9)
- オフィス家具(8)
- テープ(7)
- 空圧工具(5)
- 家電(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- NWB(日本ワイパブレード)(22)
- brother(ブラザー)(25)
- CKD(55)
- DAIKO(大光電機)(96)
- K.N Works(5)
- SMC(959)
- イトーキ(32)
- カーシーカシマ(6)
- コンサス(16)
- ナイキ(5)
- ナカバヤシ(9)
- ニチバン(9)
- パトライト(PATLITE)(11)
- 三菱電機(4)
- 大阪魂(11)
- 日本ニューマチック工業(5)
- 河村電器産業(3)
- 渡辺製作所[住設機器](24)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る

グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(230件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1本当日出荷から14日以内出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム
NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)¥989税込¥1,0881本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!。グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消その他【ワイパーブレードの支持点数】6点長さ(mm)500幅(mm)6取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
グラファイトスノーブレード
NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から3日以内出荷新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用
NWB(日本ワイパブレード)¥459~税込¥505~1本翌々日出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリの解消を実現!幅(mm)6タイプ曲面ウィンドウ用商品タイプグラファイト
L Series(LEJS63NWB)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(B)10モータ種類(NW) 取付形状W


ENJOYNoir NWB088 フリルブラウス(八分袖)
カーシーカシマ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】長めの後ろ丈/ネームループ/消臭テープ用途やさしいフリルが上品な印象に。一枚でもインナーでもフォーマルに決まる上品な印象のフリルブラウスです。一枚で着ても、インナーとしても、どちらでもフォーマルに決まります。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり、どんな装飾品とも合わせやすく、様になる一枚。長めの後ろ丈で、接客業のさまざまな業務をより快適に行えるよう工夫しました。ネームループと消臭テープ機能で、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:やわらかくて透けにくいジョーゼット素材。薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いながら、フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。素材ポリエステル100%
感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
brother(ブラザー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット


ENJOYNoir NWB088 フリルブラウス(八分袖)
カーシーカシマ¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/ージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】長めの後ろ丈/ネームループ/消臭テープ用途やさしいフリルが上品な印象に。一枚でもインナーでもフォーマルに決まる上品な印象のフリルブラウスです。一枚で着ても、インナーとしても、どちらでもフォーマルに決まります。アクセサリーをつけたりスカーフを巻いたり、どんな装飾品とも合わせやすく、様になる一枚。長めの後ろ丈で、接客業のさまざまな業務をより快適に行えるよう工夫しました。ネームループと消臭テープ機能で、着心地の良さと扱いやすさを実現しています。素材:やわらかくて透けにくいジョーゼット素材。薄手で肌に寄り添うようなやわらかい風合いながら、フルダル糸を使用しているので透けにくく、UVカット性にも優れています。ヨコストレッチがあり快適な着心地で、吸汗速乾性にも優れているので、メンテナンスも楽な高機能素材です。素材ポリエステル100%
ENJOYNoir NWB075 CLASSY CHECK スタンドカラーブラウス(八分袖)
カーシーカシマ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷吸汗/速乾/ヨコストレッチ/イージーケア/ホームクリーニングネームループ/消臭テープ/後ろファスナー用途1枚で、凛とした姿「ノワールトップス」。ほどよい光沢感が上品でエレガントな印象のスタンドカラーシャツ。トラッドなグレンチェック柄のストレッチ素材を使用し、肌触りもソフトで着心地が良く、吸汗速乾でお手入れも簡単。混率(%)ポリエステル100%


ENJOYNoir NWB079 FLUFFY TOPS ブラウス(八分袖)
カーシーカシマ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷速乾/ヨコストレッチバストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス用途1枚で、凛とした姿「ノワールトップス」。美しいドレーブとふんわり抜け感で涼やかブラウス。軽くしなやかなストレッチ性をもった着心地の良い素材を使用。しなやかで透けない、1枚で春秋の着用も可能に。混率(%)ポリエステル100%
ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖)
カーシーカシマ¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷吸汗/UVカット/ヨコストレッチ/速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニングネームループ/消臭テープ/前ファスナー用途1枚で、凛とした姿「ノワールトップス」。シンプルなフロントデザインとしなやかな素材感が際立つ洗練された八分丈スタンドカラーブラウス。着脱しやすいフロントファスナー。デザインポイントとして、襟にゴールドのボタンをプラス。素材には日本の繊維産業を支える北陸産地の技術を用いた、高機能ポリエステル糸を使用。適度なハリコシを持つ、ソフトな肌触りが特長です。また、ストレッチや透け防止、吸水速乾、UVカットなどの機能を備えた一枚でも様になる高級感のあるブラウス。色ホワイト混率(%)ポリエステル100%
L Series(LEFS40NWB)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NWB
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWB
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)550精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63NWB)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) テーブル:高精度形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NW) 取付形状W
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NWB)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形防塵・防滴(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NW) 取付形状W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NWB
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら