カテゴリ

  • 機構部品(5,183)
    • Oリング(4,824)
  • 自動車純正部品(2,507)
  • バイク純正部品(1,982)
  • 科学研究・開発用品(1,436)
  • 農業機械(1,252)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,177)
  • 制御機器(1,079)
  • 配管・水廻り設備部材(770)
  • 作業工具(736)
  • トラック純正部品(632)
  • バイク部品(626)
  • 空圧工具(386)
  • 測定用品(351)
  • 物流用品(306)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(299)
  • メカニカル部品(276)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(232)
  • 電動工具(218)
  • 自動車補修部品(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(153)
  • 電気材料(151)
  • 溶接用品(130)
  • 空調・電設資材(122)
  • 自転車部品(116)
  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • 切削工具(102)
  • 事務用品(77)
  • 保管用品(75)
  • 清掃用品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 整備工具・収納(55)
  • エンジン工具(54)
  • 照明(51)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • 建築金物(48)
  • 作業服(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 医療(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 家電(23)
  • 厨房用品(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 安全保護具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 日用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 研磨材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 介護用品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 住設機器(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
AS568・AS(固定用)・G(固定用)・ISO(一般工業用)・P(運動・固定用)・S(低圧固定用)・SS(低圧固定用)・V(真空フランジ用)・その他
ブランド
モノタロウ・NOK・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工・アキツ・エスコ・カクダイ・MAZDA(マツダ)・Modes・ホンダ・RS PRO・BIGM(丸山製作所)・YAMAHA(ヤマハ)・スズキ・トヨタ・日野自動車・ADVANTEC・ニッサン・ミツビシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o リング」の検索結果

21,659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
20税込22
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1Aノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
FCR(85)/CR(66) FCR/CR用 Oリング KEIHINFCR(85)/CR(66) FCR/CR用 OリングKEIHIN(3件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Oリング 30.8MM  91302-001-020 ホンダOリング 30.8MM 91302-001-020ホンダ(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(95896)Oリング,D:2.4ID:13.4 スズキ(95896)Oリング,D:2.4ID:13.4スズキ(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
Oリング13X3.0 ホンダOリング13X3.0ホンダ
149税込164
1個
欠品中
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 18X3 91307035000 ホンダOリング 18X3 91307035000ホンダ(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CRF250L
O-リングセット ケルヒャーO-リングセットケルヒャー(5件のレビュー)
279税込307
1セット(3個)ほか
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8 スズキ(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8スズキ(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 20.6X1.9 91304GB0910 ホンダOリング 20.6X1.9 91304GB0910ホンダ(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番91304-GB0-910
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
FCR(45) FCR用 フロートチャンバーOリング KEIHINFCR(45) FCR用 フロートチャンバーOリングKEIHIN(9件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
(91308)Oリング ホンダ(91308)Oリングホンダ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から12日以内出荷
-
用途-
Oリング 18.3X2.3 91301147023 ホンダOリング 18.3X2.3 91301147023ホンダ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91301-166-000
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)OリングピックセットDAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
(7303)クーラーOリング スバル(7303)クーラーOリングスバル(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から8日以内出荷
...