カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(790)
    • 3P電源タップ(669)
    • 2P電源タップ(79)
    • コーナータップ/トリプルタップ(18)
  • オフィス家具(45)
  • 電気材料(43)
  • 制御機器(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ELPA・Panasonic(パナソニック)・明工社・エレコム・ノア[照明]・サンワサプライ・アメリカン電機・東芝ライテック・日東工業・PLUS(プラス)[文具]・TOPLAND・ナイキ・ナカバヤシ・摂津金属工業・TERADA(寺田電機製作所)・プラス[家具]・山金工業・大和電器・SDS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oaタップ」の検索結果

928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPAOAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ明工社(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](40件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状L型USBポートなし
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPAOAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数6スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数2仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
OA機器用延長コード 正和電工OA機器用延長コード正和電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3Pアイボリートラスコ品番001-7116質量(g)210定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応コンセント個数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付きELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
タップ本体日本製耐雷サージ機能付抜け止め接地形アース対応本体裏マグネット付断線しにくく被覆強度の高いコード接地アダプター付属
付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ明工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付きELPA
4,083税込4,491
1個
当日出荷から3日以内出荷
タップ本体日本製抜け止め接地形アース対応本体裏マグネット付断線しにくく被覆強度の高いコード接地アダプター付属
プラグ形状3P機能アース対応、マグネット付付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
10,980税込12,078
1個
当日出荷
定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバーELPA(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2mコード付タイプマグネット付
横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPAトリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付きELPA(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)明工社
2,998税込3,298
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 個別スイッチ 雷ガード 省エネタップ エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 個別スイッチ 雷ガード 省エネタップエレコム(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセントエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ個別スイッチ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社
5,298税込5,828
1個
欠品中
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND超速充電 スマートコードタップTOPLAND(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)明工社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
...