カテゴリ

  • 制御機器(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 物流用品(148)
  • メカニカル部品(104)
  • 自動車純正部品(104)
  • 機構部品(95)
  • バイク部品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 切削工具(50)
  • 学童・教育用品(45)
  • 測定用品(44)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • バイク純正部品(40)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 自動車補修部品(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 事務用品(29)
  • 電気材料(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 建築金物(19)
  • オフィス家具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業工具(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 安全標識(11)
  • 医療(11)
  • 研磨材(11)
  • 空圧工具(11)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「p-102」の検索結果

1,719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    101税込111
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
  • メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
  • 角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
  • ワンタッチ取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    4日以内出荷
    パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
    用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
  • ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
    付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D 進工業

    Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D

    進工業
    389税込428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー(R) フロント (P102) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (P102)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L) フロント (P102) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (P102)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (P102) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (P102)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • VS-P102W VISHAY

    VS-P102W

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P102-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P102-N

    NOK
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP102N部品番号NOK:CO00068-BJIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
  • M43P102KB40 VISHAY

    M43P102KB40

    VISHAY
    799税込879
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P102-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P102-N

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP102N部品番号NOK:CO00068-U3JIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±1.02バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P102-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P102-N

    NOK
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP102N部品番号NOK:CO00068-AJIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
  • M43P102KB30T601 VISHAY

    M43P102KB30T601

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W

    VISHAY
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 部品 P102RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P102RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ファストギヤ形状図番14
  • マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコ

    マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
    適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • P16NP102MAB15 VISHAY

    P16NP102MAB15

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • P102G用ハンドル 石川製作所

    P102G用ハンドル

    石川製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    付属品取り付け用ボルト・ナット適合P102Gアズワン品番64-6744-89
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40

    VISHAY
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.52mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63P上面調整
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタ

    カリタ コーヒーフィルター ロシ

    カリタ(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(100枚)
    当日出荷
    Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ

    マグネットピース 粘着付きタイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    299税込329
    1パック(150個)
    当日出荷
    スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
    用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。仕様表面磁束密度:380以上使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)10×20(1ピースあたり)サイズ(mm)100×300商品タイプ粘着テープ付吸着力(N/cm2)0.441
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
...