カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • バイク純正部品(39)
  • 農業機械(34)
  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(22)
  • 建築金物(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「p-182」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所種別汎用適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110主な適合純正品番ERC-22B
ロングノズル マキタロングノズルマキタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D全長(mm)430
フレキシブルホースセット品 マキタフレキシブルホースセット品マキタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
サッシの溝や家具のすき間などに。
全長(mm)950
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
6,498税込7,148
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
26,980税込29,678
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
6,298税込6,928
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
189税込208
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
P-18QDLF6-BL専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
H182 抗菌綿棒200本 2P ピップH182 抗菌綿棒200本 2Pピップ
359税込395
1個
8日以内出荷
商品特長ソフトで弾力性のある紙軸とコットン100%の綿球を使用。抗菌仕上げ。綿棒の全長約79mm、綿球直径約4.6mm。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光ジョイント用ポリカジョイナー コ型(22件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
鋳物製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ)鋳物製 軸穴無NTN(エヌティーエヌ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器多回転ポテンションメーター HP-18緑測器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)ほか
当日出荷
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
エッジテープ アイリスオーヤマエッジテープアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPEクラフトタイプ窓付クラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
足長Uボルト 昭和コーポレーション足長Uボルト昭和コーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ