カテゴリ

  • 農業機械(854)
  • 制御機器(586)
  • バイク純正部品(556)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • メカニカル部品(390)
  • 自動車純正部品(374)
  • パソコン/周辺機器(367)
  • 作業工具(241)
  • 切削工具(207)
  • 機構部品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(159)
  • 空調・照明・電設資材(150)
  • 物流用品(138)
  • 科学研究・開発用品(134)
  • 測定用品(118)
  • 建築金物(77)
  • 自動車補修部品(74)
  • 電気材料(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • バイク部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 建材・エクステリア(51)
  • オフィス家具(50)
  • エンジン工具(49)
  • 医療(48)
  • 事務用品(48)
  • 安全用品(44)
  • 防災用品(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 家電(36)
  • 店舗什器・備品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 厨房用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 安全標識(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 保管用品(21)
  • 縫製用品(21)
  • 電動工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • 介護用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 清掃用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • カー用品(14)
  • 作業服(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 日用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • テープ(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 安全保護具(11)
  • 塗料(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 住設機器(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農具(8)
  • 梱包用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 理美容(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-21」の検索結果

6,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-21   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-21内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
  • P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-21機能耐寒、耐熱JIS呼びP-21
  • 手掛かり棒[EA905P-21用] エスコ

    手掛かり棒[EA905P-21用]

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    翌日出荷
  • イモビライザーユニツトコンプリート 1MC-8255P-21 YAMAHA(ヤマハ)

    イモビライザーユニツトコンプリート 1MC-8255P-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • パノラマパック アーティクルP 21-16 cotta

    パノラマパック アーティクルP 21-16

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質純白紙 窓フィルムOPP寸法(mm)横210+マチ60×高120+ベロ40
  • グラフイツク 2 B04-F137P-21 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B04-F137P-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B9A-F137P-21 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B9A-F137P-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

    扶桑精機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5835
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):5~6インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)5号数M
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):4~5インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)3号数S
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):3~4インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)2号数SS
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • 窓付ガゼットP 21-35 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 21-35 筋入無地クラフト

    cotta
    5,498税込6,048
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)210×350 横マチ90
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • P-試験管 P-21 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-21 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)42肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ21×L200口形状ニューリップ入数25本
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • 『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 21尺 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 21尺

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • P-試験管 P-21 直口 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-21 直口 25入

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)42肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ21×L200口形状直口入数25本
  • ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P21-N

    NOK
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP21N部品番号NOK:CO00018-LJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.12以下
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハンドライト P21R LED LENSER

    ハンドライト P21R

    LED LENSER
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
  • シャフト プロペラ (P021) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (P021)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • JOINT,CHAIN *SILV   40545MY9P21 ホンダ

    JOINT,CHAIN *SILV 40545MY9P21

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • プレミアムシグナルバルブ P21W フィリップス

    プレミアムシグナルバルブ P21W

    フィリップス(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
  • JOINT,CHAIN *SILV   40545KV3P21 ホンダ

    JOINT,CHAIN *SILV 40545KV3P21

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • バンド,シ-ト(ブラツク)          45180-29F01-P21 スズキ

    バンド,シ-ト(ブラツク) 45180-29F01-P21

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:45180-29F01-P21
  • シートアッシ(ブラック) 45100-25D32-P21 スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-25D32-P21

    スズキ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • O リング P21 FR 工進

    O リング P21 FR

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20PDX-AAA-0など部品番号889857021
  • バンド,シート(ブラック) 45180-29F11-P21 スズキ

    バンド,シート(ブラック) 45180-29F11-P21

    スズキ
    1,449税込1,594
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21 スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21

    スズキ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    形状パネルマウントユニオン
  • 拡張HDD タイプP21 RICOH(リコー)

    拡張HDD タイプP21

    RICOH(リコー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷に必要。PostScriptフォント、CIDフォントのダウンロードが可能(PS3モード時)。IP 6530は標準装備。P 6520/6510/6500はオプション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-05
  • バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-39G01-P21 スズキ

    バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-39G01-P21

    スズキ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • WRENCH,BOX,P21  89216197000 ホンダ

    WRENCH,BOX,P21 89216197000

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
...