カテゴリ
- 農業機械(690)
- メカニカル部品(619)
- バイク純正部品(490)
- 制御機器(387)
- 科学研究・開発用品(266)
- パソコン/周辺機器(196)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- 電動工具(129)
- 測定用品(95)
- 切削工具(86)
- エンジン工具(73)
- バイク部品(64)
- 空圧工具(64)
- 研磨材(60)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- 家電(50)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 作業工具(43)
- 電気材料(38)
- 機構部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 自転車部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 店舗什器・備品(18)
- 物流用品(17)
- 梱包用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 事務用品(16)
- 救急・衛生(15)
- 自動車純正部品(14)
- 鈑金・塗装(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 建築金物(13)
- 清掃用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- オフィス家具(11)
- 介護用品(11)
- 溶接用品(10)
- 安全用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 作業服(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 卓上消耗品(7)
- 日用品(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(6)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 洗車・清掃(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 学童・教育用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- GILSON(ギルソン)(28)
- Nikon(ニコン)(23)
- NSK(日本精工)(73)
- omron(オムロン)(28)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- SMC(141)
- TRUSCO(78)
- VISHAY(28)
- アズワン(74)
- ダイヤトレンド(28)
- ホンダ(498)
- マキテック(241)
- メイキコウ(74)
- メディアカバーマーケット(91)
- 三菱電機(44)
- 共立(171)
- 堀内機械(45)
- 新ダイワ(565)
- 永興電機工業(46)
- ブランドをもっと見る

エレクリヤーP1000
ミツウマ¥7,998~税込¥8,798~1足3日以内出荷から11日以内出荷軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる用途一般クリーンルーム用形状ローカット種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能帯電防止、軽量、ムレ防止JIS規格JIS T8103材質(底部)発泡ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ピペットマン用 コロージョンプロテクション P1000/P1000N/F1000用
GILSON(ギルソン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷防腐食性能を発揮し、ピペットマンのピストンを保護します。種別キットキット内容専用チップホルダー(1本)、交換フィルター(10個)アズワン品番61-0082-37
ピペットマン P1000 200μL~1000μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)
三彩化工(70件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(300g)ほか当日出荷サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ダイヤマウントP1000型
ニッタ化工品¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から13日以内出荷騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P1000寸法(mm)65×48.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P1000寸法(mm)65×48.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P1000寸法(mm)65×48.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P1000寸法(mm)65×48.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入
GILSON(ギルソン)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)6日以内出荷対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66



エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(1000g)当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40



ポロシャツ 吸乾 半袖
(310件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね




AP1000 ワーキングレインスーツ
MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から4日以内出荷業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。用途軽作業、バイク、アウトドアセット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター耐水性(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ワックスペーパー シート
天満紙器¥299税込¥3291箱(50枚)当日出荷待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。材質パラフィン紙(両面ワックス加工)柄クラフト無地
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ペーパーブラ 1000P
CML¥28,980税込¥31,8781箱3日以内出荷●後ろで自由に調節ができます。●サイドにもゴムがあり伸びやすく、フィットしやすいです。●個別包装のため衛生的です。●伸縮性の良いゴムを使用●縫い目がしっかりしており、肌触りも良いです。●不織布のため撥水効果があります。●透けにくい素材のため、安心してお使いいただけます。サイズフリー質量(g)33素材不織布
PFA フィルム 1000P 1000μm
TGK(東京硝子器械)¥240,000税込¥264,0001巻15日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。長さ(mm)1幅(mm)1200色半透明厚さ(μm)1000連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら