カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 空圧工具(1)

「p15d-25-1」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆 TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • PH7  LEDヘッドライト 6~12V対応 竹村商会

    PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
    用途ヘッドライトホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

    M&H(25件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)6口金P15d25-1
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    74,800税込82,280
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(61件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリア
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12クリアタイプヘッド球
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
  • 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

    M&H(14件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車などクリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    部品名称カバー図解Noセオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、JH15D 本体部品_No.20、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.18、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.25、MJS-11H ホンタイ部品_No.18、MHD13 本体部品_No.23、セオイ10Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15DガタDX 本体部品_No.25、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.20、MHD15P-1 本体部品_No.26、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.25、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.24、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD18-1 本体部品_No.23、MHD13-1 本体部品_No.23、セオイ13ガタ 本体部品_No.28、JH10D 本体部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.26、GHD20 ホンタイ部品 カバー_No.22、セオイ15Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15Dガタ 本体部品_No.23、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.23、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.25、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.17、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.19、MHD18 本体部品_No.23
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

    M&H(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
    ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)30/30クリア適合ヘッド球タイプダブル球口金P15d25-1主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
  • 4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
    仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色クリア形状MH6明るさ60/60Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6)  12V 30/30W [ホワイト] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]

    POLARG
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色ホワイト形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
    仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
  • ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット

    Nikon(ニコン)
    509,800税込560,780
    1個
    5日以内出荷
    【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約670レンズNIKKOR Z 24-120mm f/4 S有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定50~204800シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
  • ミラーレス一眼カメラ Z6III Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6III

    Nikon(ニコン)
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
    その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約670有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定50~204800耐寒性シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)12V30/30W定格電力(W)30/30口金P15d-25-1電球形状T19L
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12プラチナホワイトタイプヘッド球
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色クリア形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス
  • モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6ガラス球形式T19L
  • フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X15部品名称フランジツキ6カクボルト図解Noセオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.24、GHD20 ホンタイ部品 フランジツキ6カクボルト_No.20、セオイ15Dガタ 本体部品_No.22、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.18、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.16、JH15D 本体部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX 本体部品_No.24、MHD18-1 本体部品_No.22、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.24、セオイ13ガタ 本体部品_No.26、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.24、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.24、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.22、MJS-11H ホンタイ部品_No.17、セオイ10Xガタ 本体部品_No.24、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.24、MHD13 本体部品_No.21、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.24、MHD13-1 本体部品_No.22、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.20、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.22、MHD18 本体部品_No.21、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.24、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.19、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.23、JH10D 本体部品_No.19、MHD15P-1 本体部品_No.25、MHD10P-1 本体部品_No.25、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.22、セオイ15Xガタ 本体部品_No.24、MHD10A 本体部品_No.25
  • モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    定格電力(W)25/25口金P15d-25-1電球形状T19L