カテゴリ
- 自動車補修部品(328)
- 制御機器(280)
- メカニカル部品(176)
- 自動車純正部品(173)
- パソコン/周辺機器(168)
- バイク部品(151)
- 機構部品(115)
- 切削工具(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- オフィス家具(80)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 農業機械(55)
- バイク純正部品(53)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 物流用品(32)
- 測定用品(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- 電気材料(26)
- テープ(25)
- 建築金物(23)
- 事務用品(21)
- 保管用品(18)
- 家電(18)
- 作業工具(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 防犯用品(14)
- 研磨材(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 卓上消耗品(10)
- 安全標識(9)
- 作業服(9)
- 電動工具(9)
- 溶接用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 日用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 医療(6)
- 食品・飲料(6)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 完成車(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(19)
- Festo(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
- MAZDA(マツダ)(85)
- NAKANO(299)
- NOK(22)
- omron(オムロン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- エスコ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- ニッサン(19)
- プロトブレンボ(123)
- ホンダ(62)
- レイ・アウト(34)
- 岩田製作所(27)
- 東洋技研(81)
- 椿本チエイン(29)
- ブランドをもっと見る
「p48」の検索結果

オリコンP48A
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKOP48ABLBK材質PP有効内寸(mm)484×330×289外寸(mm)521×364×305内寸(mm)484×331×297底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.69(989)フタの有無なし
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P48-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP48N部品番号NOK:CO00046-LJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.66バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48N部品番号NOK:CO00046-BJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48N部品番号NOK:CO00046-AJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥76~税込¥84~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P48-100
伊東電機¥893税込¥9821個18日以内出荷タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6ローラーピッチ(mm)100
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35





+7
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
3M プライマー P-48N 1L
3M(スリーエム)¥5,898税込¥6,4881缶当日出荷「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状1リッター缶容量(L)1危険物の類別非危険物
...