カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
  • 自動車補修部品(273)
  • 制御機器(172)
  • メカニカル部品(123)
  • バイク部品(74)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 切削工具(66)
  • 農業機械(59)
  • バイク純正部品(51)
  • 家電(43)
  • 測定用品(39)
  • 自動車純正部品(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • オフィス家具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 自転車部品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 機構部品(14)
  • バッテリー・電装(11)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4r」の検索結果

1,977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • P4R Core専用充電池 LED LENSER

    P4R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P4R Core電池Li-ion
  • P4R Work専用充電池 LED LENSER

    P4R Work専用充電池

    LED LENSER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P4R Work電池Li-ion
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    31,980税込35,178
    1巻(25m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
    用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 【修理】NPK インパクトレンチ アンビル長さ 4インチ仕様 20748(日本ニューマチック工業)NW-2800P-4R-H(修理) 修理

    【修理】NPK インパクトレンチ アンビル長さ 4インチ仕様 20748(日本ニューマチック工業)NW-2800P-4R-H(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    RS-485/422用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
    仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    829税込912
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業

    SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色

    ブラスト興業
    2,998税込3,298
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    底面サイズ(mm)385角
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    適合規格RoHS長さ(m)1
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • UCC ドリップポッド YOUBI UCC(上島珈琲)

    UCC ドリップポッド YOUBI

    UCC(上島珈琲)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    コーヒータイムをさらに自由にする、ドリップポッドの新マシン。スイッチを入れる瞬間からはじまるコーヒータイムのすべてが、使いやすく心地よい。 Bluetooth搭載。 プロの抽出レシピをアプリで操作、1つのカプセルから複数の味わいを楽しめる。 【App抽出】 (ペアリング登録台数10台)スマートフォンアプリ UCC「COFFEE CREATION」内のDRIP POD専用ミニアプリからUCC在籍のチャンピオンやプロフェッショナルが監修したレシピを選択し抽出機へ送信。同じカプセルでも、抽出レシピを変えることによってコーヒー豆のもつ様々な個性を引き出す機能を搭載。 【FAVORITE抽出】マシン本体にお気に入りのレシピを1件のみ登録でき、スマホが無くてもいつでもお気に入りレシピで抽出ができる。 持ち運びを容易にするキャリーハンドル (固定ハンドル) 持ち手をつけることで、片手でもどこへでも運べ、今まで叶わなかった時/場所でも楽しめます。 【抽出液飛び散り軽減】ポッドホルダーの改良により、穏やかな美しい抽出を実現。【タッチパネル操作】従来の機械式スイッチ方式から静電タッチセンサーへ変更し、スムーズな操作が可能に。高級感漂うスタイル。
    用途事務所や休憩室、オフィスに最適。UCC上島珈琲/ユーシーシー/ドリップポッド/DRIPPOD/YOUBI/コーヒーメーカー/コーヒーマシン/カプセル式/ドリップ式/レギュラーコーヒー/おしゃれ/珈琲/コーヒー/紅茶/緑茶/エコポッド/カフェ/母の日/父の日/お中元/お歳暮/転勤/退職祝い/結婚祝い/景品/クリスマス/誕生日/プレゼント/ギフト/贈り物仕様【抽出時間】約60秒質量(kg)3.4消費電力(W)1350電源AC100V(50/60Hz)方式カプセル式タンク容量(mL)700保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.4×37.6立ち上がり時間約30秒
  • SLB更衣ロッカー コインリターン錠 生興

    SLB更衣ロッカー コインリターン錠

    生興
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から70日以内出荷
    オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 100円コインを投入すると、キーが可動し施錠・解錠ができます。
    仕様(取手)100円玉コインリターン錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
  • ピタット4Rコーナー 6巻入り dialon(ダイアロン)

    ピタット4Rコーナー 6巻入り

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(6巻)
    3日以内出荷
    L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
    用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴)乳白長さ(m)50
  • レーダー消しゴム学習用4B SEED(シード)

    レーダー消しゴム学習用4B

    SEED(シード)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    学習に最適!小学生に向けたプラスチック消しゴムです。
    仕様4B鉛筆用材質塩ビ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×12グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • インナーウレタンキャップ TMEHジャパン

    インナーウレタンキャップ

    TMEHジャパン
    122税込134
    1セット
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
  • DX-KP4Rコーナー26(100本) dialon(ダイアロン)

    DX-KP4Rコーナー26(100本)

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)2.5
  • DX-KP 4Rコーナー35 100本入り dialon(ダイアロン)

    DX-KP 4Rコーナー35 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    41,980税込46,178
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)2.5
  • プロテクター (BP4R) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (BP4R)

    MAZDA(マツダ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • LED4灯ペンダントライト オーム電機

    LED4灯ペンダントライト

    オーム電機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
  • DX-ピタット4Rコーナー 6巻入り dialon(ダイアロン)

    DX-ピタット4Rコーナー 6巻入り

    dialon(ダイアロン)
    39,980税込43,978
    1セット(6巻)
    3日以内出荷
    L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
    用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)50
  • P4-40R アキシャル 4P キャリパー チタニウム レッドロゴ 右 20.5165.89 brembo

    P4-40R アキシャル 4P キャリパー チタニウム レッドロゴ 右 20.5165.89

    brembo
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.5165.89。パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約880。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:鋳造(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.50。リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容右側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
  • P4-40R アキシャル 4P キャリパー ゴールド レッドロゴ 左 20.5165.74 brembo

    P4-40R アキシャル 4P キャリパー ゴールド レッドロゴ 左 20.5165.74

    brembo
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.5165.74。パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)。販売備考:赤ロゴ/鋳造キャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約880。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:鋳造(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.50。リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ゴールド/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
  • フィン(L) ドリップ MAZDA(マツダ)

    フィン(L) ドリップ

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • KDα 4回線断線ペグ 川口電機製作所

    KDα 4回線断線ペグ

    川口電機製作所
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する4回線用断線ペグ。
  • P4-40R アキシャル 4P キャリパー チタニウム レッドロゴ 左 20.5165.79 brembo

    P4-40R アキシャル 4P キャリパー チタニウム レッドロゴ 左 20.5165.79

    brembo
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.5165.79。パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約880。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:鋳造(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.50。リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
  • パイプスクリーンウォッシャー (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプスクリーンウォッシャー (BP)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
...