カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み

「pau-05-j6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • エアガン パルス式 モノタロウ

    エアガン パルス式

    モノタロウ(52件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
    使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    当日出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
    用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(177件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • エアーセービングユニット HASV08 ParkerTAIYO

    エアーセービングユニット HASV08

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    エア消費量およそ35%削減 今お使いのエアブローガンに取付可能 連続ブロー切換ボタン搭載 パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き
    材質(本体)アルミニウム質量(g)155使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8パルス幅(調整)5~15Hzポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
  • 省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC

    省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
    用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波動ノズル パタガンPGOシリーズ 大浩研熱

    波動ノズル パタガンPGOシリーズ

    大浩研熱
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
    用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) ソフトホース

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ユニオンエイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエイ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ユニオンエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]