カテゴリ

  • バイク純正部品(273)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • メカニカル部品(117)
  • オフィス家具(86)
  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 物流用品(46)
  • バイク部品(39)
  • 塗料(38)
  • 作業工具(34)
  • 自動車純正部品(25)
  • 建築金物(23)
  • 測定用品(21)
  • 作業服(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 保管用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb6」の検索結果

関連キーワード
1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス バッテリー *PB6 83600086000ZR ホンダ

    ボックス バッテリー *PB6 83600086000ZR

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83600-086-000ZR他社参考品番(NTB)TBH-02SR/B
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1組
    7日以内出荷から15日以内出荷
    準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
  • SEAT COMP,M*PB6L*  77100MKKJ21ZB ホンダ

    SEAT COMP,M*PB6L* 77100MKKJ21ZB

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB06 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB06

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約142寸法(幅W×高さH)(mm)122×141
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    119,800税込131,780
    1組
    15日以内出荷
    6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式耐塩害終端接続部に適用します。
    備考ボルト付適合ケーブルトリプレックスケーブル用
  • スリーブ 正和

    スリーブ

    正和(14件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    潤滑回路を構成する配管部品です。
    材質C2700T形状スリーブ
  • サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULAC(ユーラック)

    サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L)

    ULAC(ユーラック)
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    重量90gと軽量。ほとんどの自転車と電動自転車に適合します。パッド入りの保護性能。防水生地。耐候性ジッパー。テールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備。内側のメッシュポケット。三角カラビナ付き
    材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)90容量(L)1サイズ(mm)140×90×90
  • サドルバッグ PB6L RADTAIL MAX (1.3L) ULAC(ユーラック)

    サドルバッグ PB6L RADTAIL MAX (1.3L)

    ULAC(ユーラック)
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    重量108gと軽量。ほとんどの自転車と電動自転車に適合します。パッド入りの保護性能。防水生地。耐候性ジッパー。テールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備。内側のメッシュポケット。三角カラビナ付き
    材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)108容量(L)1.3サイズ(mm)160×100×100
  • サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULAC(ユーラック)

    サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L)

    ULAC(ユーラック)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    重量86gと軽量。ほとんどの自転車に適合します。パッド入りの保護性能。防水生地。耐候性ジッパー。テールライトおよびその他の用途のための背面と側面のアイレット装備。内側のメッシュポケット。三角カラビナ付き
    材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)86容量(L)0.6サイズ(mm)120×80×85
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    175税込193
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]

    ジッパー付きポリバック

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    219税込241
    1パック(20枚)
    当日出荷
    ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
    乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(4件のレビュー)
    415税込457
    1個
    当日出荷
    ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
    エスコ品番EA991PB-6容量(mL)500高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    469税込516
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET透明下敷 共栄プラスチック

    PET透明下敷

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
    材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
  • 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド

    六角穴付きボルト用キャップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    589税込648
    1パック(10個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
    用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
  • SHELTER*PB-6C-S    50430371000ZE ホンダ

    SHELTER*PB-6C-S 50430371000ZE

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • CASE,HEAD *PB-6M*    61301229020EW ホンダ

    CASE,HEAD *PB-6M* 61301229020EW

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • SHELTER*PB-6C-S*  83200371661ZC ホンダ

    SHELTER*PB-6C-S* 83200371661ZC

    ホンダ
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • SHELTER*PB-6C-S*  83100371661ZC ホンダ

    SHELTER*PB-6C-S* 83100371661ZC

    ホンダ
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,FRA*PB-6M*    50100107700EW ホンダ

    BODY,FRA*PB-6M* 50100107700EW

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水貫通スリーブ 未来工業

    防水貫通スリーブ

    未来工業(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
    適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ取付穴径(Φmm)75
  • アイプレート用裏板 水本機械製作所

    アイプレート用裏板

    水本機械製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER,R.*PB-6C-S*  83600371661ZC ホンダ

    COVER,R.*PB-6C-S* 83600371661ZC

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*PB-6C-S*  85120371661ZC ホンダ

    COVER,L.*PB-6C-S* 85120371661ZC

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*PB-6C-S*  85100371661ZC ホンダ

    COVER,R.*PB-6C-S* 85100371661ZC

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*PB-6C-S*  83700371661ZC ホンダ

    COVER,L.*PB-6C-S* 83700371661ZC

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,RR.*PB-6C-S    50411371000ZE ホンダ

    COVER,RR.*PB-6C-S 50411371000ZE

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PB-1

    TGK(東京硝子器械)
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GPB プラスティックボール回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。
    材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
  • パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチ

    パレットプーラー用フック付ベルト

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
    ベルト幅(mm)25
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
関連キーワード
...