古河電工パワーシステムズ
アイヒットPB6
準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759201
PB6C1-2T-A
1000
11
267
7
32
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
79759709
PB6C1-3T-A
1030
14
297
5.6
40
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
79760251
PB6C1-1T-A
990
5.5
258
5.4
16
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください