古河電工パワーシステムズ
アイヒットPB6
6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式耐塩害終端接続部に適用します。
備考
ボルト付
適合ケーブル
トリプレックスケーブル用
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
端子仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759745
PB6C2-2T-A
38、60
TR2形 60mm
2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
79760357
PB6C2-1T-A
14、22
TR2形 22mm
2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
79760375
PB6C2-3T-A
100
TC2形 100mm
2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください