カテゴリ
- 制御機器(156)
- 空調・照明・電設資材(109)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 科学研究・開発用品(16)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 事務用品(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- LINKMAN(15)
- Lofree(5)
- MAC8(マックエイト)(36)
- Neltron Industrial(8)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- RS PRO(8)
- アズワン(8)
- イトーキ(7)
- サクラクレパス(4)
- サトーパーツ(32)
- タカチ電機工業(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ユーアールディ(12)
- 国際電業(5)
- 大塚刷毛製造(31)
- 日東工業(6)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pbt 板」の検索結果

PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1本ほか8日以内出荷から31日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷から13日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から13日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1枚6日以内出荷から10日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
ポリイミド積層板 750μm厚
アズワン¥47,900税込¥52,6901枚4日以内出荷プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。 接着剤レスのため耐熱性に優れます。厚さ(mm)0.75寸法(mm)360×360耐熱温度(℃)連続200/短期400表面抵抗1×10^14Ω引張強度(MPa)170アズワン品番4-1357-01曲げ強度(MPa)120
白板マーカー中字用 エコフィール
サクラクレパス(27件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。 鮮明に書け、簡単に消せます。 使い易い中字のスタンダードタイプ キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%) 補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。 グリーン購入法適合商品。材質先栓/PBTペン先/アクリル繊維全長(mm)111(キャップ付)質量(g)15材質(軸)アルミニウム線幅(mm)約2材質(キャップ)再生POM材質(インキ)油性ケトン顔料ペン先丸芯グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
白板マーカー
サクラクレパス¥399税込¥4391セット(4本)当日出荷事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。用途ホワイトボードマーカーセット内容4本(黒:2本/赤:1本/青:1本)材質軸:アルミニウム/キャップ:POM/先栓:PBT/ペン先:アクリル繊維全長(mm)111(キャップ付/本)質量(g/本)15最大径(Φmm)15適合品番補充用インキ:HWBKケントインク色黒・赤・青インク油性ケント顔料商品タイプ使い切り線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
DINレール取付板 DRTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PBT(UL94V-0)色ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用ジャンパー・ジャン太
MAC8(マックエイト)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
白板マーカー中字用4色セット
サクラクレパス¥399税込¥4391個当日出荷事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。白板イレーザーS付きです。色:黒、赤、青、緑奥行(mm)15製品質量(g)15縦(mm)111横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維
白板マーカー中字用4色・イレーザーSセット
サクラクレパス¥699税込¥7691個当日出荷事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。色:黒、赤、青、緑奥行(mm)15製品質量(g)15縦(mm)111横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維
中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT
ユーアールディ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 20ピン
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 18ピン
LINKMAN¥97税込¥1071個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)18RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット 8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個3日以内出荷300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット(14ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(16ピン)
Neltron Industrial¥77税込¥851個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)20.32×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)16標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)7.62×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応