カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 安全用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- バイク部品(10)
- 制御機器(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(5)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CF POSH(10)
- KSフィルター(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- NAKATAKI(6)
- NEC(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PISCO(ピスコ)(7)
- アルインコ(12)
- アルゴファイルジャパン(4)
- エスコ(1)
- シーネット(2)
- ナカバヤシ(3)
- ナベヤ(2)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(5)
- フエニックス・コンタクト(2)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
汎用インクリボン NEC PC-PR201G-01
ノーブランド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR700LX、PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60/60A/65A/65LA/80A/63/63A/80LA/65LA/65MX)種別ノーブランド適合メーカーNEC適合リボンPC-PR201G-01
掃除機
シーネット¥8,900税込¥9,7901台当日出荷お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として集塵方式紙パック吸込仕事率(W)270集塵容量(L)約1.4運転音(dB)73本体質量(kg)4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)電源コード(m)約5形状キャニスター色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×242×222本体寸法(mm)奥行222本体寸法(mm)高さ242保証期間1年本体寸法(mm)幅295入数1台ヘッド仕様タービンブラシ
汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PC-PR700JH(XH)、PR-D201HX、PR-D700JX(XX/XX2)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65、PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60種別ノーブランド適合メーカーNEC適合リボンPC-PR201/87LA-01
汎用インクリボン NEC PC-PR201/45-01
ノーブランド¥6,898税込¥7,5881セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR201/40(45/45L/47)主な適合純正品番PC-PR201/45-01(EF-GH1005E)種別汎用色黒適合メーカーNEC
ダイヤモンドコンパウンド 油性 ライトタイプ 5g入り
アルゴファイルジャパン¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ油性(ライトタイプ)のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬材等を効率よく研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。
パイジョンパーツ PCシリーズ 右勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ15×34表面処理白色アルマイト
スピアナイト
アルゴファイルジャパン¥2,598税込¥2,8581箱(50個)当日出荷コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。寸法(mm)4×15
スピアナイト
アルゴファイルジャパン¥2,598税込¥2,8581箱(50個)当日出荷コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。粒度800寸法(mm)4×15色黒
ユニット式会議テーブル ダークローズ
アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷PCを使用した会議に便利なコンセントケース付きの舟形ミーティングテーブルです。天板厚:30mm。奥行(mm)1200高さ(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ) 脚部:スチール(粉体塗装)色ダークローズキャスターなし天板耐荷重(kg)約50棚なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)組立時間2人以上で約40分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターあり/PPブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚配線カバー配線ボックスあり幕板なし
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
PC培養試験管 オートクレーブ対応
TriForest¥39,980税込¥43,9781箱(150本)翌々日出荷試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。用途オートクレーブ可
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
電気圧力鍋 シィー・ネット ホワイト SPC201WH
シーネット¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷簡単!便利!時短で美味しく本格料理。。自動メニュー。白米、煮豆、ローストビーフ、イワシ煮、肉じゃが、角煮、ブリ大根、カレー、ポトフ、無水調理、スロー調理。。レシピブック付き。毎日のおかずからおやつまで、34メニューのレシピを掲載。。おまかせ調理。セットしたら、完成までほったらかし。火を使わないので安心・安全に調理できます。。簡単スピード調理。圧力をかけて沸点が上がるので、時間のかかる煮込み料理も時間短縮できます。。予約調理可能(2~12時間まで)。食事の時間に合わせて予約調理を設定。いつもできたて料理が楽しめる。。調理容量:1.6L、炊飯容量:3.5合。内なべの調理容量は1.6L。3~4人家族にちょうどいいサイズ。。電気代の節約にも。時間のかかる煮込み料理も調理時間の短縮により電気代も節約。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
SRS30/SRS30S用小型タイピンマイク&イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷大型PTTボタン。CUEキー付。回転式クリップ寸法(Φmm)3.5(ストレート型)プラグ防水ねじ込み4Pケーブル長(cm)イヤホン:約50(より対線タイプ)、マイク:約66RoHS指令(10物質対応)対応




リユーストナーカートリッジ
ゼネラルサプライ¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥6,490~税込¥7,139~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
タップホルダ
聖和精機¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から8日以内出荷トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
DPC型微差圧計
岡野製作所¥259,800税込¥285,7801台15日以内出荷微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間![【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 シアン(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 シアン(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合P C200L/P C200SFL主な適合純正品番P C201 シアン種別リターン式色シアン印字枚数約2500枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 ブラック(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 ブラック(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合P C200L/P C200SFL主な適合純正品番P C201 ブラック種別リターン式色ブラック印字枚数約3000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 イエロー(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 イエロー(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合P C200L/P C200SFL主な適合純正品番P C201 イエロー種別リターン式色イエロー印字枚数約2500枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 マゼンタ(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 マゼンタ(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合P C200L/P C200SFL主な適合純正品番P C201 マゼンタ種別リターン式色マゼンタ印字枚数約2500枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)






























![【リサイクル】リサイクルトナー トナー P C201 シアン(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)