カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「pd-71」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
14,900税込16,390
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)98以下
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
6,998税込7,698特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットタイルNT-7110P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7110P D-ecoサンゲツ
1,298税込1,428
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H4.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%防炎性能試験番号E2210093パイル密度1/10G×9.8STグリーン購入法適合再生材使用率(%)45全厚(mm)6.5
カーペットタイルNT-7100P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7100P D-ecoサンゲツ
1,298税込1,428
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
83,980税込92,378
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(電池式)カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー BROTHERPureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーBROTHER
197,880税込217,668
1台
当日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) BROTHERエアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)BROTHER
4,698税込5,168
1個
当日出荷
PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) BROTHER冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)BROTHER
33,980税込37,378
1個
当日出荷
PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックダクト 未来工業プラスチックダクト未来工業
9,598税込10,558
1本
当日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
全長(m)2材質プラスチック製
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー BROTHERPureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーBROTHER
177,980税込195,778
1台
翌々日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
カウリングラジエーター (BP) MAZDA(マツダ)カウリングラジエーター (BP)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
ホースウォーター (BPD7) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (BPD7)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (BPD7) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BPD7)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ディストリビューター フューエル (BP) MAZDA(マツダ)ディストリビューター フューエル (BP)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ブラケット コントロール ユニット (BP) MAZDA(マツダ)ブラケット コントロール ユニット (BP)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホース サブタンク (BP) MAZDA(マツダ)ホース サブタンク (BP)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ダクトバッテリー (BP) MAZDA(マツダ)ダクトバッテリー (BP)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ファンドライブ (BP) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (BP)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
タンク サージ (BP) MAZDA(マツダ)タンク サージ (BP)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ワイヤリング エンジン (BP) MAZDA(マツダ)ワイヤリング エンジン (BP)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ブラケットカプラーサーモセンサー MAZDA(マツダ)ブラケットカプラーサーモセンサーMAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ホースキャニスター (BP) MAZDA(マツダ)ホースキャニスター (BP)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パイプ バイパス (BP) MAZDA(マツダ)パイプ バイパス (BP)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
プロテクターキャタリストセンサー (BP) MAZDA(マツダ)プロテクターキャタリストセンサー (BP)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
4,048税込4,453
1個
翌々日出荷
ファンコンデンサー MAZDA(マツダ)ファンコンデンサーMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ボデー スロットル (BP) MAZDA(マツダ)ボデー スロットル (BP)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
51425MGPD71 ホンダ51425MGPD71ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51425-MGP-D71主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
LCD METER ASSY   37130MGPD71 ホンダLCD METER ASSY 37130MGPD71ホンダ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
METER ASSY COMB   37100MGPD71 ホンダMETER ASSY COMB 37100MGPD71ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
HOSE COMP A,FR BR    45124MGPD71 ホンダHOSE COMP A,FR BR 45124MGPD71ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
フオークASSY. R.フロント 51400MGPD71 ホンダフオークASSY. R.フロント 51400MGPD71ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51400-MGP-D71
CONTROL UNIT,ABS   38600MGPD71 ホンダCONTROL UNIT,ABS 38600MGPD71ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液PROST's
5,198税込5,718
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ BROTHERbrother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプBROTHER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様ルーバータイプ・スイングあり幅(mm)390質量(kg)34高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)吹出方向左右自動、上下手動電源コード2m / 3ピン(3極プラグ)タンク容量5.0L×2個消費電力(kW)(50/60Hz)0.16
排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ BROTHER排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプBROTHER
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず1、フロンを使わないスポットクーラーです(1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に。仕様ルーバータイプ・スイングありトラスコ品番719-3444幅(mm)390高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)電源コード(m)2吹出方向左右自動、上下手動RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.16