排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ - BROTHER

商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。
給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。
ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。
静音性を向上。
風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。
排気口から熱風が出ず
1、フロンを使わないスポットクーラーです(
1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。
外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。
ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。

用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79897968PD-7105
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする