カテゴリ
- 卓上消耗品(131)
- 制御機器(86)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- 科学研究・開発用品(74)
- 自動車純正部品(66)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- バイク純正部品(42)
- 電気材料(40)
- メカニカル部品(40)
- オフィス家具(40)
- 梱包用品(34)
- 自動車補修部品(26)
- 学童・教育用品(26)
- 測定用品(19)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- バイク部品(14)
- 切削工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 保管用品(10)
- テープ(10)
- 手袋(9)
- 研磨材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 作業工具(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 医療(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 住設機器(6)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(6)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 農業機械(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- cotta(122)
- MAZDA(マツダ)(65)
- エスコ(56)
- ホンダ(35)
- 三木プーリ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 神保電器(22)
- がまかつ Gamakatsu(19)
- フエニックス・コンタクト(18)
- オーハウス(16)
- 東洋技研(16)
- DAITO(15)
- セイニチ(生産日本社)(14)
- RS PRO(14)
- セキスイ(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- MajorCraft(12)
- カクダイ(11)
- トーエイライト(11)
- ブランドをもっと見る
「pe-15」の検索結果

露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V
神保電器¥519税込¥5711個3日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V
神保電器¥549税込¥6041個3日以内出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込コンセント 3PE 15Aー250V
神保電器¥669税込¥7361個8日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-77
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781巻(15m)当日出荷から6日以内出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ポンポン荷造り用PEテープ
今村紙工¥289~税込¥318~1セット(2巻)ほか当日出荷結束や梱包に最適な平状テープです。用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて材質ポリエチレン
ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ
(61件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。種別乗用車用材質LDPE厚さ(mm)0.015
JISペンチ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Rails and Carriages sold seperately。Interchangeable PE Series。PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings。Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity。Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance。Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx。20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385アズワン品番65-7969-72
耐水ペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741箱(5個)当日出荷から5日以内出荷シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
ミニハンドプレス機用台座
日本紐釦貿易¥199税込¥2191袋(1セット)3日以内出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。こちらはスナップのミニハンドプレス専用の台座取り替えパーツです。材質ポリアセタール
両面テープ
日本紐釦貿易¥529税込¥5821巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。テープ長さ(m)20
15.0L ポリバケツ(5個)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷食品や飲み水の保存にも安心です。エスコ品番EA991PE-15材質ポリエチレン形状丸形容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×285特性目盛付き商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応
結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
日本ジッパーチュービング¥58,980税込¥64,8781箱(30m)6日以内出荷材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン色ホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥10,980税込¥12,0781箱(15m×10巻)4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷標準刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート
組端子台
東洋技研¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
...












![テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308102-150806-02.jpg)