カテゴリ

  • バイク純正部品(767)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • トラック純正部品(224)
  • 制御機器(182)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • オフィス家具(38)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 切削工具(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • 厨房用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 梱包用品(14)
  • 医療(14)
  • バイク部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe16」の検索結果

関連キーワード
1,826件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバーター (PE16) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (PE16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    色透明
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • PPノンスリップトレー丸型 MTI(エムテーアイ)
    ブラウン
    ブラック

    PPノンスリップトレー丸型

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
    材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    色ミルキーホワイト
  • ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ屋内用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(25m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
  • 樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状エンド
  • ポリエチレンロープ 大巻き ユタカメイク
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    ポリエチレンロープ 大巻き

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
    用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷
    色ブラック
  • 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業

    被覆エコロジーフレキ

    日本シーム工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
  • CPエンドカバーPF管用 未来工業

    CPエンドカバーPF管用

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    翌日出荷
    CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
    適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
  • アンサーキャスティングPE×16 GOSEN(ゴーセン)

    アンサーキャスティングPE×16

    GOSEN(ゴーセン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン!!。アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン!!。飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ。16本編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!。GOSEN独自の”SG加工”が「ハリ」「コシ」を生み出し操作性も抜群です。視認性に優れたラインカラー。日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。
    色ピンク長さ(m)150素材PE号数2号強力(kg)18.5最大強力(lb)41
  • 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-16PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(1m)ほか
    欠品中
    電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
  • 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業

    被覆エコロジーフレキ

    日本シーム工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
    色黒対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ

    EIKO(栄工舎)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15°
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ 日研工作所

    ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全シリーズ、センタスルー対応です。
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)

    エスコ
    ¥6,360税込¥6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ

    1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-161
  • 3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ

    1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-165
  • 1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ

    1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-163
  • 1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本) エスコ

    1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-164
  • ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    標準刃長。刃数4枚刃。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート
  • 1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本) エスコ

    1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-167
  • 1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ

    1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-166
  • 1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本) エスコ

    1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-162
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    ¥62,400税込¥68,640
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付) EPDM

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法L(mm)25
  • アルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    ¥539税込¥593
    1台
    3日以内出荷
    色シルバーサービス分類組立・設置・取付
  • スイッチ,ステアリング(GP) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング(GP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ,ステアリング NO.9 MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング NO.9

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ,ステアリング NO.3 MAZDA(マツダ)

    スイッチ,ステアリング NO.3

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • アルミパーティション エンドカバー アイリスチトセ

    アルミパーティション エンドカバー

    アイリスチトセ
    ¥559税込¥615
    1台
    3日以内出荷
    色シルバー
  • 架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(60m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷