アンサーキャスティングPE×16

アンサーキャスティングPE×16 - GOSEN(ゴーセン)アンサーキャスティングPE×16 - GOSEN(ゴーセン)

より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン!!
アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン!!
飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ
16本編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!
GOSEN独自の”SG加工”が「ハリ」「コシ」を生み出し操作性も抜群です。
視認性に優れたラインカラー
日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。

色
ピンク
長さ(m)
150
素材
PE
号数
2号
強力(kg)
18.5
最大強力(lb)
41
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05780919150m 1.2号 GCA16P1512(075065)
¥9,198
¥10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする