曜日別特売

被覆エコロジーフレキ

被覆エコロジーフレキ - 日本シーム工業

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております
可塑剤移行や、毒性の問題が生じません
塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です
可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています

色
黒
対応
耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
内容量
1巻(10m)
全8種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82546777KPE-54 乱尺251.360.120【固定使用】450
¥41,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546795KPE-28 乱尺126.433.230【固定使用】180
¥16,700
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547109KPE-22 乱尺4608520.826.530【固定使用】140
¥11,900
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547197KPE-42 乱尺372574048.120【固定使用】300
¥31,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547398KPE-10 乱尺460261015.250【固定使用】80
¥6,900
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547441KPE-12 乱尺4608912.317.850【固定使用】90
¥7,500
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547547KPE-36 乱尺37987354220【固定使用】250
¥26,400
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547635KPE-16 乱尺4602415.821.150【固定使用】110
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする