カテゴリ
- 電気材料(92)
- 安全標識(88)
- 制御機器(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- バイク純正部品(24)
- 学童・教育用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 切削工具(4)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 介護用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CINCH(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- KALBAS(68)
- KEMET(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- RS PRO(3)
- tantore(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- VISHAY(11)
- WIMA(7)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- アズワン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- エスコ(18)
- グリーンクロス(10)
- フジテックス(3)
- ホンダ(24)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 共立機巧(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PET200(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)610色明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0
PET200(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン長さ(mm)1000色明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
ポリエステルメッシュ
くればぁ¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)1000
ポリエチレン容器 半透明
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR
追浜工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
プレートシール PET 200枚
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1箱4日以内出荷から8日以内出荷マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。適合無色透明材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から9日以内出荷規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
ペットイン バスケットカバー ワイド
Kawasumi(川住製作所)¥8,098税込¥8,9081枚7日以内出荷ワイドバスケット対応!クリアカバーで外から見えず中から見える!。ペットと一緒にお出かけ!新機能追加でさらに快適・安全に!。雨の日には防水カバー 晴れの日はメッシュカバー。芯材の入ったサイドウォールは高さがあり、ペットの居住空間を充実に確保します。愛犬の乗り心地を考えた厚手底マット付。愛犬の飛び出しを防止するリード付。前面のバンドでネームプレートや小物を吊り下げることが可能。大容量フロントポケットでペットシートなどを収納しブレーキ時のクッションに用途カゴ対応サイズ:(約)幅:45.5cm×奥行35cm×高さ26cmまで。材質:生地/外側カバー:ポリエステル 600D(裏PUコーティング)内側メッシュカバー:PVC、底マット:ポリエステル・ポリウレタン、側面生地:ポリエステル100%、サイドウォール/ポリプロピレン。本体サイズ:(約)幅47.5×長さ33.5×高さ45cm。重量:(約)1030g
ペットイン バスケットカバー ワイド
Kawasumi(川住製作所)¥8,098税込¥8,9081枚7日以内出荷ワイドバスケット対応!クリアカバーで外から見えず中から見える!。ペットと一緒にお出かけ!新機能追加でさらに快適・安全に!。雨の日には防水カバー 晴れの日はメッシュカバー。芯材の入ったサイドウォールは高さがあり、ペットの居住空間を充実に確保します。愛犬の乗り心地を考えた厚手底マット付。愛犬の飛び出しを防止するリード付。前面のバンドでネームプレートや小物を吊り下げることが可能。大容量フロントポケットでペットシートなどを収納しブレーキ時のクッションに用途カゴ対応サイズ:(約)幅:45.5cm×奥行35cm×高さ26cmまで。材質:生地/外側カバー:PVC内側メッシュカバー:PVC、底マット:ポリエステル・ポリウレタン、側面生地:ポリエステル100%、サイドウォール/ポリプロピレン。本体サイズ:(約)幅47.5×長さ33.5×高さ45cm。重量:(約)1030g
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。?。・エンジン回転数・累計積算時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタイプです。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
耐水紙パウチフリー PETタイプ 200μ
フジテックス¥38,980税込¥42,8781冊(100枚)3日以内出荷ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。 レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。 レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。寸法(mm)297×900枚数100紙質耐水紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET),200 V ac, 400 V dc,10μF,±10%
KEMET¥109,800税込¥120,7801袋(224個)7日以内出荷R60シリーズは、メタライズドポリエステルフィルム構造(スタック又は巻線テクノロジー)で、スズめっきワイヤのラジアルリード付きです。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 IEC60286-2準拠のテープ及びリールパッケージ 自己回復機能仕様静電容量 = 10μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 22mm高さ = 37mm寸法 = 32 x 22 x 37mm末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
200ml PET容器(12個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
ポリエステルコンデンサ(PET)200V ac 400V dc ±10% 5個入 MKTシリーズ
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:680nF●電圧:200Vac, 400Vdc●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:MKT 1813●許容差:±10%●温度特性:MKT●長さ:31.5mm●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+100℃●直径:11.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:185-4397アズワン品番65-8654-50
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10%
ニチコン¥849税込¥9341袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 47nF, ±10%
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 7mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 6mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±5%
KEMET¥679税込¥7471袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1nF, ±10%
VISHAY¥729税込¥8021袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±5%
KEMET¥289税込¥3181袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-77
【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ
tantore¥49,980~税込¥54,978~1パック(100枚)27日以内出荷から45日以内出荷クラス10000の環境でクリーンパックしています。材質PET
ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 1008個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801袋(1008個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-32
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10%
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 17.5mmシリーズ = XK(ZH)許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 20.5mm奥行き = 7.7mm高さ = 12.9mm寸法 = 20.5 x 7.7 x 12.9mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXK(ZH)シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10%
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら