【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ

【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。

材質
PET
内容量
1パック(100枚)
全34種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
メッシュ
目開き(μm)
アズワン品番
34種類すべて表示中
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003222PET-#150901504-3565-04-23100
¥53,690
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03004482PET-#5025504-3563-02-23350
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03005760PET-#540255404-3569-02-2310
¥56,180
¥53,980
¥59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03007519PET-#150471504-3565-03-23100
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
03014537PET-#450904504-3568-04-2325
¥63,360
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03019787PET-#100251004-3564-02-23160
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03020941PET-#100131004-3564-01-23160
¥52,750
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03020950PET-#450474504-3568-03-2325
¥55,870
¥53,980
¥59,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
03021056PET-#150131504-3565-01-23100
¥52,750
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03022009PET-#5013504-3563-01-23350
¥52,750
¥49,980
¥54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
03026559PET-#540905404-3569-04-2310
¥65,230
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03028196PET-#450254504-3568-02-2325
¥55,250
¥52,980
¥58,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
03029727PET-#300253004-3567-02-2345
¥53,690
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03030470PET-#300903004-3567-04-2345
¥57,430
¥54,980
¥60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03031100PET-#5401425404-3569-05-2310
¥78,960
¥75,980
¥83,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03031450PET-#100471004-3564-03-23160
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03032466PET-#1001421004-3564-05-23160
¥55,090
¥52,980
¥58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
03034162PET-#5047504-3563-03-23350
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03034372PET-#540475404-3569-03-2310
¥56,810
¥53,980
¥59,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
03037917PET-#200132004-3566-01-2375
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03040769PET-#2001422004-3566-05-2375
¥56,650
¥53,980
¥59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
03042711PET-#200472004-3566-03-2375
¥53,060
¥49,980
¥54,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03043386PET-#5090504-3563-04-23350
¥53,690
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03043946PET-#540135404-3569-01-2310
¥55,560
¥52,980
¥58,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
03044059PET-#450134504-3568-01-2325
¥54,310
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03044881PET-#1501421504-3565-05-23100
¥55,090
¥52,980
¥58,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
03046089PET-#300473004-3567-03-2345
¥54,000
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03047690PET-#50142504-3563-05-23350
¥55,090
¥52,980
¥58,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
03048092PET-#100901004-3564-04-23160
¥53,690
¥51,980
¥57,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
03049160PET-#200252004-3566-02-2375
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03051242PET-#150251504-3565-02-23100
¥52,910
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
03051357PET-#4501424504-3568-05-2325
¥77,090
¥73,980
¥81,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
03051531PET-#200902004-3566-04-2375
¥54,310
¥51,980
¥57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
03052441PET-#3001423004-3567-05-2345
¥63,200
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする