カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
  • 油圧機器・油圧ホース(398)
  • 測定用品(342)
  • 制御機器(324)
  • 配管・水廻り設備部材(252)
  • 農業機械(211)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 空調・照明・電設資材(133)
  • 切削工具(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 電気材料(55)
  • 建築金物(54)
  • 機構部品(46)
  • 整備工具・収納(36)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 厨房用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 介護用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 家電(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • カー用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 防災用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 日用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「pf 1/4」の検索結果

関連キーワード
3,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
  • パイプタップ(PF) ライト精機

    パイプタップ(PF)

    ライト精機(4件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷
    ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
  • 回転プラグ PF1/4F SK11

    回転プラグ PF1/4F

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPF1/4めねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • 中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット G(PF)ネジ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用ねじの種類PF材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじの種類PF材質低合金鋼(SKS)
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,885税込11,974
    1本
    5日以内出荷
    内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
  • ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材

    SKC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKS
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)1/4"用
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):21●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:21●六角対辺(mm)本体:21●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6807アズワン品番67-2258-62
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼。
  • シャフト プロペラ (PF14) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (PF14)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • ガスタップ (PF) イシハシ精工

    ガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4 工進

    SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
関連キーワード
...