カテゴリ
- 制御機器(24)
- 建築金物(9)
- 整備工具・収納(9)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(9)
- EPCOS(9)
- ニムラ(8)
- omron(オムロン)(5)
- エスコ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ADVANTEC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイセル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アサヒAV(2)
- WIDIN(2)
- KSフィルター(2)
- AirTAC(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アズワン(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-110」の検索結果

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
PPクラフトフィルム
アクリサンデー(6件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥3,998税込¥4,3981足3日以内出荷【新ブランド】PERFORMER 個性的なゴツめの厚底ソールで長時間履いても疲れいらず、オンでもオフでも使えるプレミアムな1足仕様【留め具】シューレース質量(g)約450(±10)材質(アッパー)合成皮革先芯鋼製材質(底部)合成ゴム材質(中敷)カップインソール足囲3E
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
洗えてたためる発酵器mini
日本ニーダー¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)寸法(mm)保管時:360×350×350×160質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310設定温度(℃)25~42タイマー1分~24時間TKG品番9-1170-0201
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥21,800税込¥23,9801枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
エンジンガード インペリアーレ400用 ブラック PF11030B
PROFEST¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PF11030B。スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。販売備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。適合情報:。ベネリ[BENELLI] IMPERIALE400 [インペリアーレ400] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:エンジンフレーム。備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック材質スチール色ブラック備考スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック加工無使用箇所エンジンフレーム
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%
VISHAY¥569税込¥6261個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K
ノズルエルボ PF1/4X110°
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格G1/4X108°部品名称ノズルエルボ PF1/4X110°図解NoBSM-1270SLT(18) オプション6 (右ステップ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション6 (右ステツプ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション6 右ステップ 巻車取付キット部品_No.21、BSM-1270SLT オプション6 右ステップ,巻取取付キット部品_No.21、BSM-1670SLT オプション6 右ステップ,巻車取付キット部品_No.21、BSM-1070SLT オプション6 (右ステツプ 巻取機付キット)部品_No.21
ノズルエルボ PF1/4X110°
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷備考PF1/4規格G1/4X108°部品名称ノズルエルボ PF1/4X110°図解NoSSA-α600 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-V1000 薬液配管部品_No.55、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-F616MA ホースリール部品_No.12、SSA-F505 ホースリール部品_No.8、SSA-S500A 希望付属品部品_No.19、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.27、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.27、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.58、SSA-F611 ホースリール部品_No.12、MRS60-302 オプション1 マキノリキ、ウエイト部品_No.11、SSA-F615 ホースリール部品_No.8、SD31ED-2 希望付属品部品_No.39、MRS40H-151 オプション マキシャ部品_No.21、SSA-F615DX ホースリール部品_No.12、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.21、SD41ED-2 希望付属品部品_No.39、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.57など
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷キー操作スイッチBKS、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: S1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2833アズワン品番65-7805-89
ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB
アイセル¥99,980~税込¥109,978~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 110pF, B72207S0271K101
EPCOS¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 21J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 110pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GA110-I/PF
MICROCHIP¥149,800税込¥164,7801セット(90個)7日以内出荷PIC24FJxxxGA106/108/110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 4最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
耐候性カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ
いけうち¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE濾紙 PF-020シリーズ
ADVANTEC¥11,779税込¥12,9571箱(5枚)当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
PTFE濾紙 PF-060シリーズ
ADVANTEC¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V
Panasonic(パナソニック)¥71税込¥781個当日出荷定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110