カテゴリ

  • 電気材料(71)
    • ケーブル整理用品(48)
    • 電気部品その他関連用品(21)
    • ケーブルモール(1)
  • 空調・照明・電設資材(29)
    • 電線管(10)
    • 電線管用接続部品(18)
  • 自動車補修部品(5)
    • エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(2)
    • 足回り用ロックナット(1)
  • 切削工具(11)
    • 管用タップ(5)
  • 制御機器(108)
    • 基板用コネクタ(23)
    • ナイロンコネクタ(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 測定用品(15)
  • バイク純正部品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「pg11」の検索結果

574件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:メタル RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:メタル

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:真鍮

    RS PRO
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプ ECM ケーブルグランド 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、 IP68 等級の EMC ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドです。銅シールドケーブル専用に設計されています。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、柔軟な ECM コンタクトを備えており、組み立てが簡単で、低抵抗スクリーンコンタクト、ストレインリリーフ、高保護クラスを実現します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 柔軟な ECM コンタクトにより、容易に組み立て可能 PG9 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、最高 PG29 のねじ山とさまざまなケーブル径の PG7 を選択できるため、電気技術者は、さまざまな用途で信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ニッケルめっき真鍮

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプ ECM ケーブルグランド 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、 IP68 等級の EMC ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドです。銅シールドケーブル専用に設計されています。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、柔軟な ECM コンタクトを備えており、組み立てが簡単で、低抵抗スクリーンコンタクト、ストレインリリーフ、高保護クラスを実現します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します 柔軟な ECM コンタクトにより、容易に組み立て可能 PG9 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • スリーブハウジング ねじサイズ1 x Pg11 D7 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング ねじサイズ1 x Pg11 D7

    フエニックス・コンタクト
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、PG11 x 1、標準
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x Pg11●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5828アズワン品番65-7655-23
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。カラーはジェットブラックと O リングです。接続スレッドのサイズは PG11 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです
    仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047アズワン品番65-7437-15
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
    仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860アズワン品番65-7437-14
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG11→ 18, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG11→ 18, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
    仕様ねじサイズ = PG11→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 14 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD) (Strain Relief type)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャは付属しません 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 注: IP68 等級は、ロックナットとワッシャーのみで実現されます ケーブルグランドと組み合わせて安全に使用します シール
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属なし、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ PG11 24 V ac/dc IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ PG11 24 V ac/dc IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCS-TE●範囲:Preventa●安全接点:2NC●コンジットエントリ:PG11●補助接点:1NC●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●深さ:110mm●コード番号:397-2223アズワン品番65-7800-41
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このプラスチック製グランドにはメートルねじが付いており、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは、さまざまな産業や環境で、さまざまな用途でケーブルや配線を安全に接続 このグランドにより、ケーブルが引っ張られたり撚り合わされたりしないため、ケーブルと機械の間の接続の安全性が高まり、継続的な性能が確保されます さらに、メートルねじではストレインリリーフを採用しているため、ケーブルの損傷や破損を防止し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します 用途: ケーブルグランド(ケーブルコネクタとも呼ばれます)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ナイロン 66、色グレー、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Max85℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャは付属しません 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 注: IP68 等級は、ロックナットとワッシャーのみで実現されます ケーブルグランドと組み合わせて安全に使用します シール
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ナイロン 66、色黒、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属なし、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数5、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG11, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランド RS Pro ナイロン 66 ケーブルグランドシリーズは、幅広い産業環境でのさまざまなケーブル及び配線用途に最適です。これらのナイロン 66 素材は、耐久性に優れ、 Durable 環境でよく使用されている高温でも最高の性能を発揮します。このグランドには、ケーブルのストレインリリーフを提供してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保する PG ねじがあります。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、 PG ねじでケーブルの損傷や破損を防止するストレインリリーフを実現し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は過酷な環境に最適で、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性があり、ナイロン 66 材では極端な温度変動に耐えることができます ロックナット及びワッシャーにはケーブルグランドが付属します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ナイロン 66、色グレー、シリーズKSS PG THREAD (DIN STANDARD)、保護等級IP68、ロックナット付属あり、耐火性難燃性, 自消性、動作温度 Min-40℃、個数10、代表規格UL 94 V-2、使用温度範囲-40C+85CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル Hirschmann Test & Measurement

    電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-58
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • アース線取付用 MAC8(マックエイト)

    アース線取付用

    MAC8(マックエイト)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY SKINTOP

    SKINTOP STR PG 11 RAL 7035 LGY

    SKINTOP
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(98個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(50個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布靴カバー ペンギンエース

    布靴カバー

    ペンギンエース(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(10足)
    当日出荷
    仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです
    用途仕上げ作業、内装工事材質綿サイズフリー(24~26cm)
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)

    ピラーグリップ PG

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • EPDMゴム 光

    EPDMゴム

    光
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
    材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
  • プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ 下村工業

    プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ

    下村工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
    材質刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼全長(mm)235質量(g)63板厚(mm)1.8刃渡り(mm)125食器洗浄機対応○
  • プログレード オールステンレス SHARPパンナイフ 下村工業

    プログレード オールステンレス SHARPパンナイフ

    下村工業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    翌日出荷
    切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
    材質刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼全長(mm)345質量(g)93板厚(mm)2刃渡り(mm)220食器洗浄機対応○
  • プログレード 軽く切れるパンナイフ 下村工業

    プログレード 軽く切れるパンナイフ

    下村工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。
    材質刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度)全長(mm)355質量(g)125板厚(mm)1.8刃渡り(mm)210食器洗浄機対応○
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • PG ピラーグリップ イマオコーポレーション

    PG ピラーグリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    色(本体)ブラック
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 11pinソケット マルヤス電業

    11pinソケット

    マルヤス電業
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    11pinソケットです。 コネクタに。
    仕様●幅(mm):45●高さ(mm):26●適合機種:AT11DN-1●タイプ:11ピン●長さ(mm):43.5●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:207-9802アズワン品番67-5632-83
  • スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113 ACE(エース)

    スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113

    ACE(エース)
    ¥569税込¥626
    1袋(2セット)
    3日以内出荷
    棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
    材質ポリエチレン(PE)色ホワイト棚板厚さ(mm)18~20対応棚受け金具その他棚受
  • スヌーピー学習帳 さんすう 6マス 日本ノート

    スヌーピー学習帳 さんすう 6マス

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1冊
    4日以内出荷
    世界で愛されるスヌーピー学習帳。古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用しています。罫の色にもこだわり、たくさん書いても目が疲れにくい学習帳です。
    材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫6マス・22(10×6) リーダー入グリーン購入法適合製本糸綴じ科目算数グリーンマーク認定
  • スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114 ACE(エース)

    スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114

    ACE(エース)
    ¥569税込¥626
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    材質ステンレスサイズ(mm)3×30
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
"pg11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷