曜日別特売

プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ

プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ - 下村工業プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ - 下村工業

切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。

材質
刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼
全長(mm)
235
質量(g)
63
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
125
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193439PG-110
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする