下村工業
プログレード 軽く切れるパンナイフ
鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。
材質
刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度)
全長(mm)
355
質量(g)
125
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
210
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702188
PG-112
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください