カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(142)
  • 作業工具(31)
  • オフィス家具(14)
  • 日用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-60」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
茂木和哉  水アカ洗剤 極 茂木和哉茂木和哉 水アカ洗剤 極茂木和哉(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(80mL)
当日出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。 酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。 絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。液性酸性成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤シリーズ茂木和哉商品タイプクレンザー
モンダミン クリアミント アース製薬モンダミン クリアミントアース製薬
199税込219
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
香味クリアミント味
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャースチームクリーナー SC 4 Deluxeケルヒャー
58,980税込64,878
1個
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
オーラルプラス 口腔ケアウエッティー マイルドタイプ 和光堂オーラルプラス 口腔ケアウエッティー マイルドタイプ和光堂(2件のレビュー)
599税込659
1個(100枚)
当日出荷
拭き取ることでお口の中を清潔にし、口臭を予防する口腔ケア用のウエットティシュです。うるおい成分(ヒアルロン酸・トレハロース)、キシリトール(甘味剤)配合。ノンアルコールで低刺激。無香料でマイルドな口あたりです。
成分水(基剤)、PG(湿潤剤)、トレハロース(湿潤剤)、ヒアルロン酸Na(湿潤剤)、グリセリン(湿潤剤)、チャ葉エキス(湿潤剤)、BG(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、サッカリンNa(甘味剤)、PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)、クエン酸(pH調整剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、セチルピリジニウムクロリド(保存剤)、安息香酸Na(保存剤)、メチルパラベン(保存剤)、エチルパラベン(保存剤)、ブチルパラベン(保存剤)シリーズオーラルプラス香り無香料
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
欠品中
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
残留塩素計セット タニタ残留塩素計セットタニタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
129,000税込141,900特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
アングルキャブドライバーセット モノタロウアングルキャブドライバーセットモノタロウ(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)
デジタル土壌酸度計 高森コーキデジタル土壌酸度計高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
モンダミン スパイシーミント アース製薬モンダミン スパイシーミントアース製薬
799税込879
1本(1000mL)
当日出荷
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1区分化粧品・洗口液品名モンダミンSMX5シリーズモンダミン香味スパイシーミント味
防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム防水ORP・PH計用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルペン型メータ マザーツールデジタルペン型メータマザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
14,980税込16,478特価
1セット(61点)
当日出荷から32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classicケルヒャー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)吸引風量(L/s)36
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ 三富工業パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ三富工業
9,498税込10,448
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!
付属品スパナ材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PPクロームメッキ耐荷重(kg)100機能キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
危険物の類別非危険物
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
手ピカジェルプラス 健栄製薬手ピカジェルプラス健栄製薬
549税込604
1個
4日以内出荷
消毒効果がアップした手ピカジェル プラス酸性アルコールの力でノンエンベロープウイルスなど、より広範囲のウイルス・細菌に効くこんな時に「手ピカジェル プラス」お家に帰ったら玄関先でワンプッシュ。お家にウイルスや細菌を持ち込まないためにも、しっかり手指消毒。お食事前にお子様から、大人まで、お食事前のワンプッシュでみんなキレイな手に。酸性アルコールの力で消毒効果がアップした消毒用アルコールジェル「手ピカジェル プラス」。グリセリン、アラントインなど(保湿成分、添加物)を配合しているので手荒れしにくく、サラサラとした使用感です。「手ピカジェル プラス」は、ご家庭用ポンプ式(300mL)、持ち歩きに便利な携帯用(60mL)の2タイプです。特性1.有効成分エタノールのpHを酸性にし、消毒効果UP。2.水もタオルも使わず、いつでもどこでも手の消毒ができます。3.保湿成分配合で手に優しい消毒剤です。効能・効果手指・皮ふの洗浄・消毒
有効成分エタノール(C2H6O)76.9~81.4vol%添加物リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル、DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース
クチュッペL-8020ノンアルコールマウスウォッシュ ソフトミント 紀陽除虫菊クチュッペL-8020ノンアルコールマウスウォッシュ ソフトミント紀陽除虫菊
799税込879
1本
4日以内出荷
お口を清潔にするマウスウォッシュ。乳酸菌の一種で口腔内の環境を健康に保つL8020菌配合。毎日の歯磨き後にご使用ください。ピリピリしない低刺
タイプノンアルコール材質水湿潤剤:グリセリン、ソルビトール可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌/コメ発酵物甘味剤:キシリトール香味料:香料保存剤:メチルパラベン、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na保存剤:安息香酸Naその他:グリチルリチン酸2K着色剤:青1内容量(mL)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×81×192商品タイプボトル
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760 bitstrongATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760bitstrong
9,998税込10,998
1個
欠品中
・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。
用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1関連資料(0.44MB)誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0測定項目pH・ORP・温度精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
24,980税込27,478
1セット
欠品中
ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロードBluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。製品特徴ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 pH/ECコンボ電極の特徴pH電極ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター用オプションTOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2防水型食品用pH計testo(テストー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)トラブルシューティングの自己診断機能を搭載オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できるEC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応